カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • MG(旧エム・システム技研)(3)
  • エムティティ(MTT)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • セルスター(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ryy792d」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レシオ・バイアス設定器 azbil(旧:山武)レシオ・バイアス設定器azbil(旧:山武)
87,980税込96,778
1個
16日以内出荷
仕様●追加処理:なし質量(g)約200(ベースソケット含む)種類絶縁形レシオ・バイアス設定器入力種類DC1~5V出力DC1~5V消費電力約2.2VA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂電源電圧(V)DC24入力インピーダンス(Ω)1000000応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け負荷抵抗25kΩ以上起動電流(A)0.11以下使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック レシオ・バイアス設定器 azbil(旧:山武)インテルパック レシオ・バイアス設定器azbil(旧:山武)
89,980税込98,978
1個
16日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け
デジタル指示調節計 C36TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TR~azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
95,980税込105,578特価
1個
当日出荷
変換器 azbil(旧:山武)変換器azbil(旧:山武)
69,980税込76,978
1個
16日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
モータ変換器 azbil(旧:山武)モータ変換器azbil(旧:山武)
89,980税込98,978
1個
61日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源端子-2次端子間、DC500V)質量(g)約250(専用取付器具含む)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~50(密着取付けの場合は、0~40)使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)消費電力12VA以下入力形式DC4~20mA適合規格EN61010-1、EN61326-1高度(m)2000以下
直流アイソレータ azbil(旧:山武)直流アイソレータazbil(旧:山武)
59,980税込65,978
1個
16日以内出荷
室内用温湿度センサ azbil(旧:山武)室内用温湿度センサazbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インテルパック 直流変換器(非絶縁形) azbil(旧:山武)インテルパック 直流変換器(非絶縁形)azbil(旧:山武)
43,980税込48,378
1個
16日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)種類直流変換器(非絶縁形)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
コントロールモーター azbil(旧:山武)コントロールモーターazbil(旧:山武)
88,980税込97,878
1個
31日以内出荷
種類スピードコントロールモーター