カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- シンコール(156)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(116)
- AMPHENOL(87)
- オカムラ(岡村製作所)(68)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
- アネスト岩田(30)
- カナフジ電工(26)
- 日東工業(24)
- Dell Technologies(18)
- RS PRO(17)
- 神保電器(13)
- ミヤナガ(11)
- トリニティ(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- OSRAM(オスラム)(10)
- 近江屋ロープ(10)
- FSC(9)
- プラス[家具](9)
- ブランドをもっと見る
「slp」の検索結果
特価

デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36用スマートローダパッケージ
azbil(旧:山武)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から21日以内出荷デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36パソコン用設定ツール
デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46用スマートローダパッケージ
azbil(旧:山武)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から27日以内出荷デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46パソコン用設定ツール
デジタル指示調節計:C40B用スマートローダパッケージ
azbil(旧:山武)¥79,980~税込¥87,978~1個11日以内出荷デジタル指示調節計:C40Bパソコン用設定ツール種別ソフトウェア取付-規格-パネルサイズ(mm)-付加機能-
デジタル指示調節計:C1M/C1A/C2/C3用スマートローダパッケージ
azbil(旧:山武)¥38,980~税込¥42,878~1個11日以内出荷から31日以内出荷デジタル指示調節計:C1M/C1A/C2/C3パソコン用設定ツール
グラフィカル調節計:C7S用スマートローダパッケージ
azbil(旧:山武)¥29,880税込¥32,8681個11日以内出荷グラフィカル調節計:C7Gパソコン用設定ツール種別スマートローダパッケージ取付-規格-パネルサイズ(mm)-付加機能-
計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションボックス
azbil(旧:山武)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から77日以内出荷●コミュニケーションボックスは計装ネットワークモジュール NX のサイドコネクタに連結してチェーン接続する場合や コミュニケーションボックスどうしを UTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルで接続してチェーン間接続する場合に使用します。 ● 最大4つのイーサネットポートを上位通信や SLP-NX の接続に使用可能なスイッチングハブです。
計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ
azbil(旧:山武)¥149,800税込¥164,7801個52日以内出荷NXシリーズ調節計モジュール(NX-D25/NX-D35)をEtherCATマスタへ接続するためのEtherCATアダプタです。 。 EtherCAT Semiconductor Device Profile ETG.5003.2060(温度調節計デバイスプロファイル)に対応しています。 。 調節計モジュールを最大16台接続でき、最大64ループのPID制御が可能です。 。 EtherCAT通信による設定・運転・監視を実現します。 。 PDO(プロセスデータ通信)とSDO(メールボックス通信)の両方に対応しています。 。 スマートローダパッケージ(SLP-NX)による設定・保守が可能です。 。 設定データのストア/ロード機能を搭載し、モジュール交換時の復旧作業を効率化できます。 。 EtherCAT IDスイッチを搭載し、スレーブID管理が容易です。用途適用モジュール:NX-D25、NX-D35 。 通信プロトコル:EtherCAT(IEC61784-2 CPF12) 。 EtherCAT通信:100BASE-TX 。 通信ポート:ECAT IN/ECAT OUT(RJ-45)×2 。 LANポート:10BASE-T/100BASE-TX ×1 。 EtherCATケーブル:Cat5e以上 STPケーブル、最大100m 。 電源:DC24V(DC21.6~26.4V) 。 消費電力:6W以下 。 突入電流:10A以下 。 接続可能調節計モジュール数:最大16台 。 最大制御ループ数:64ループ 。 使用温度範囲:0~50℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なし) 。 取付方式:DINレール取付
計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ
azbil(旧:山武)¥139,800~税込¥153,780~1個52日以内出荷から67日以内出荷NXシリーズ調節計モジュール(NX-D25/NX-D35)をEtherCATマスタへ接続するためのEtherCATアダプタです。 。 EtherCAT Semiconductor Device Profile ETG.5003.2060(温度調節計デバイスプロファイル)に対応しています。 。 調節計モジュールを最大16台接続でき、最大64ループのPID制御が可能です。 。 EtherCAT通信による設定・運転・監視を実現します。 。 PDO(プロセスデータ通信)とSDO(メールボックス通信)の両方に対応しています。 。 スマートローダパッケージ(SLP-NX)による設定・保守が可能です。 。 設定データのストア/ロード機能を搭載し、モジュール交換時の復旧作業を効率化できます。 。 EtherCAT IDスイッチを搭載し、スレーブID管理が容易です。用途適用モジュール:NX-D25、NX-D35 。 通信プロトコル:EtherCAT(IEC61784-2 CPF12) 。 EtherCAT通信:100BASE-TX 。 通信ポート:ECAT IN/ECAT OUT(RJ-45)×2 。 LANポート:10BASE-T/100BASE-TX ×1 。 EtherCATケーブル:Cat5e以上 STPケーブル、最大100m 。 電源:DC24V(DC21.6~26.4V) 。 消費電力:6W以下 。 突入電流:10A以下 。 接続可能調節計モジュール数:最大16台 。 最大制御ループ数:64ループ 。 使用温度範囲:0~50℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なし) 。 取付方式:DINレール取付
デジタル指示調節計:C1A/C2/C3用ローダケーブル用ライトアングル延長ケーブル
azbil(旧:山武)¥21,980税込¥24,1781個91日以内出荷デジタル指示調節計:C1A/C2/C3用 パソコン接続ローダケーブルライトアングル延長ケーブル