カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(3)
  • CKD(23)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • STANLEY(スタンレー電気)(8)
  • DELTA(デルタ)(8)
  • POLARG(7)
  • オーム電機(6)
  • 三菱電機(6)
  • KOITO(小糸製作所)(6)
  • brembo(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • FIRSTCOM(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • カーメイト(3)
  • RG(レーシングギア)(3)
  • プラネックスコミュニケーションズ(3)
  • 竹村商会(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20 12v」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサazbil(旧:山武)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
長距離検出。(一般タイプFL7Mの2倍の検出距離)直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯。(ホタル表示灯)高いシール性。(IP67G)
センサ形状ネジ型シールド形状非シールド検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧DC12/24Vコード長さ(m)(標準)2接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)使用温度範囲(℃)-25~+70使用電圧範囲(V)DC10~30動作形態N.O.耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間制御出力(開閉電流)0.8mA以下(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)(出力耐電圧)DC30V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護漏れ電流(mA)0.8以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯出力直流2線式
直流2線式小形端子台式近接スイッチ FL2Bシリーズ azbil(旧:山武)直流2線式小形端子台式近接スイッチ FL2Bシリーズazbil(旧:山武)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から92日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ) 高速応答。(1.5kHz)・高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
標準検出物体(mm)20×20、t=1、鉄定格電源電圧DC 12/24V共用材質PBT使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間検出方式高周波発振形接続方式端子ねじ繰返し精度(mm)0.05以下制御出力(開閉電流)4~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)30V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護使用周囲湿度35~95RH%以下(ただし結露のないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)800漏れ電流(mA)1以下耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回センサ形状角型
シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
8,790税込9,669
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。
ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)接続方式プリワイヤ使用電圧範囲(V)DC10~30制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V電源電圧(V)DC 12/24絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護材質(検出面)PBT樹脂耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)特性動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
直流2線式シリンダ形近接スイッチ azbil(旧:山武)直流2線式シリンダ形近接スイッチazbil(旧:山武)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
関連キーワード
パレット 1200 1200特集