カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • FKD(フクダ精工)(8)
  • JTC(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • 大洋ツール(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • ラムマウント(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • カトウ工機(3)
  • CKD(3)
  • NOK(3)
  • イシハシ精工(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • VSテクノロジー(2)
  • THECUT(2)
  • レイ・アウト(2)
  • FMF(エフエムエフ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc26」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル指示調節計 C26TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C26TC~azbil(旧:山武)
76,980税込84,678特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
チヨウセツケイ azbil(旧:山武)チヨウセツケイazbil(旧:山武)
87,980税込96,778
1個
31日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.3%FSの高精度、サンプリング周期300msを実現、外乱に強い、安定した制御を実現。 PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。 簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。 イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。 大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。
定格電源電圧AC電源モデル:AC100~240質量(g)300スイッチ[入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動などアナログ出力[出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択入力[入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.3s制御出力[制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 4組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能)通信方式RS-485 最大31台消費電力(VA)AC電源モデル:12通信速度最大38400bps関連資料(7.48MB)指示[指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.3%FS±1デジットイベント種類[出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報などヒータ断線警報[入力点数] 2点(オプション)認定取得CEマーキング適合製品
デジタル指示調節計 C26TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C26TC~azbil(旧:山武)
95,980税込105,578
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約300(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C26制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)96×96指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digit関連資料(7.48MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
85,980税込94,578
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(kg)-サイズ-質量(g)300種類デジタル指示調節計取付方式-電源(V)AC100~240(50/60Hz)入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など保護構造-制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID消費電力-端子ねじ-ケース色-材質(ケース)-定格電源電圧-電源電圧(V)-通信方式RS-485指示方式デジタル4桁(7セグメント)絶縁抵抗(MΩ)-消費電力(VA)12以下指示精度±0.3%FS±1デジット取付け方法-動作周囲温度(℃)-言語表示-ねじ締付トルク(N・m)-通信速度最大38400bps関連資料(7.48MB)メモリバックアップ-接続台数最大31台画面仕様-モデル-