カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • REGZA(33)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 酒井製作所(1)
  • サンワサプライ(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • OPHIT(1)
  • StarTech.com(1)
  • Seeed Studio(1)
  • イメージニクス(1)
  • PLANET Technology(1)
  • Terasic(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx2-5v」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ

    azbil(旧:山武)
    149,800税込164,780
    1個
    52日以内出荷
    NXシリーズ調節計モジュール(NX-D25/NX-D35)をEtherCATマスタへ接続するためのEtherCATアダプタです。 。 EtherCAT Semiconductor Device Profile ETG.5003.2060(温度調節計デバイスプロファイル)に対応しています。 。 調節計モジュールを最大16台接続でき、最大64ループのPID制御が可能です。 。 EtherCAT通信による設定・運転・監視を実現します。 。 PDO(プロセスデータ通信)とSDO(メールボックス通信)の両方に対応しています。 。 スマートローダパッケージ(SLP-NX)による設定・保守が可能です。 。 設定データのストア/ロード機能を搭載し、モジュール交換時の復旧作業を効率化できます。 。 EtherCAT IDスイッチを搭載し、スレーブID管理が容易です。
    用途適用モジュール:NX-D25、NX-D35 。 通信プロトコル:EtherCAT(IEC61784-2 CPF12) 。 EtherCAT通信:100BASE-TX 。 通信ポート:ECAT IN/ECAT OUT(RJ-45)×2 。 LANポート:10BASE-T/100BASE-TX ×1 。 EtherCATケーブル:Cat5e以上 STPケーブル、最大100m 。 電源:DC24V(DC21.6~26.4V) 。 消費電力:6W以下 。 突入電流:10A以下 。 接続可能調節計モジュール数:最大16台 。 最大制御ループ数:64ループ 。 使用温度範囲:0~50℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なし) 。 取付方式:DINレール取付
  • 計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ

    azbil(旧:山武)
    139,800税込153,780
    1個
    52日以内出荷から67日以内出荷
    NXシリーズ調節計モジュール(NX-D25/NX-D35)をEtherCATマスタへ接続するためのEtherCATアダプタです。 。 EtherCAT Semiconductor Device Profile ETG.5003.2060(温度調節計デバイスプロファイル)に対応しています。 。 調節計モジュールを最大16台接続でき、最大64ループのPID制御が可能です。 。 EtherCAT通信による設定・運転・監視を実現します。 。 PDO(プロセスデータ通信)とSDO(メールボックス通信)の両方に対応しています。 。 スマートローダパッケージ(SLP-NX)による設定・保守が可能です。 。 設定データのストア/ロード機能を搭載し、モジュール交換時の復旧作業を効率化できます。 。 EtherCAT IDスイッチを搭載し、スレーブID管理が容易です。
    用途適用モジュール:NX-D25、NX-D35 。 通信プロトコル:EtherCAT(IEC61784-2 CPF12) 。 EtherCAT通信:100BASE-TX 。 通信ポート:ECAT IN/ECAT OUT(RJ-45)×2 。 LANポート:10BASE-T/100BASE-TX ×1 。 EtherCATケーブル:Cat5e以上 STPケーブル、最大100m 。 電源:DC24V(DC21.6~26.4V) 。 消費電力:6W以下 。 突入電流:10A以下 。 接続可能調節計モジュール数:最大16台 。 最大制御ループ数:64ループ 。 使用温度範囲:0~50℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なし) 。 取付方式:DINレール取付
通信(制御機器)カテゴリ