カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- GR(ジーアール)
- SMC(6)
- アドテック(1)
- 三菱電機(1)
- MKカシヤマ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
「v-12pd8」の検索結果

GR-MW66 CHG CLAMPMOUNT M8
GR(ジーアール)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。M8のボルト用のマウントで、ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。安定した給電が可能です。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。M8のボルト用のマウントで、ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減