カテゴリ
- 科学研究・開発用品(82)
絞り込み
ブランド
- Blookfield
- モノタロウ(3)
- SPARKFUN(30)
- ホンダ(28)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- オーム電機(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- アズワン(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- ワールドクラフト(1)
- ケルン(1)
- コンビ(1)
- オーケー企画(1)
- KALBAS(1)
- Hultafors(ハルタホース)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Kaspersky(1)
- ブランドをもっと見る
「okf」の検索結果
特価

一般用シリコン粘度標準液
Blookfield¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から11日以内出荷粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)
ブルックフィールド標準粘度液
Blookfield¥61,980税込¥68,1781個(500mL)当日出荷から8日以内出荷《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
スピンドル
Blookfield¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から6日以内出荷ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-06
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-05
チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-03
チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2941-99
フック式スピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から30日以内出荷SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-07
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2942-04
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-87直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
サーモセル用 使い捨てスピンドル
Blookfield¥679,800税込¥747,7801箱(100個)翌々日出荷少量サンプルアダプター用の100個セットの使い捨て用のスピンドルです。アズワン品番62-2941-79
UL低粘度アダプターセット
Blookfield¥799,800税込¥879,7801個翌々日出荷低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。種別クローズ型構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドルアズワン品番62-2942-10
羽根型スピンドル
Blookfield¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から62日以内出荷大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-7Rです。仕様せん断速度(1/s):0.48N高さ(mm)17.12アズワン品番62-2941-88直径(mm)9.55サンプル量(mL)3.8
チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-01
SSA用使い捨てチャンバー
Blookfield¥249,800税込¥274,7801箱(100個)4日以内出荷100個セットの少量サンプルアダプター用の使い捨てチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34,SC4-27D-100です。アズワン品番62-2942-08
サーモセル用 使い捨てチャンバー
Blookfield¥229,800税込¥252,7801箱(100個)5日以内出荷サーモセル用の使い捨てチャンバーです。熱硬化サンプルに最適です。アズワン品番62-2941-78
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。仕様せん断速度(1/s):0.29N高さ(mm)20.7アズワン品番62-2941-89直径(mm)6.99サンプル量(mL)4.2
チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-02
レベリングスクリュー
Blookfield¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷ブルックフィールド社製粘度計のスタンド(台座)に取り付けるレベリングスクリューです。粘度計の水平を調整する為のねじ式のパーツです。質量(kg)11アズワン品番69-6867-29
カップリングナット
Blookfield¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷粘度計でフック式スピンドルを使用する際に必要なカップリングナットです。質量(kg)5長さ(cm)2.6アズワン品番69-6302-85
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。仕様せん断速度(1/s):0.22N高さ(mm)13.21アズワン品番62-2941-91直径(mm)4.78サンプル量(mL)16.1
使い捨てスピンドル用コネクター SC4シリーズ
Blookfield¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷使い捨て用のスピンドルを取り付けるための、少量サンプルアダプター用の部品です。種別サーモセル用 使い捨てスピンドル用コネクタアズワン品番62-2941-80
SSAセット
Blookfield¥899,800税込¥989,7801個21日以内出荷2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。温度センサーによってサンプル付近の温度測定が可能です。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドル、チャンバーの選定につきましてはご相談ください。種別少量サンプルアダプターセット 温度センサー対応チャンバ-付き構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、チャンバー、RTD温度センサーケーブルアズワン品番62-2941-84
SSAセット
Blookfield¥789,800税込¥868,7801個30日以内出荷使い捨てチャンバー用の少量サンプルアダプターです。2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドルの選定につきましてはご相談ください。種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てチャンバー用構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、使い捨てチャンバーアズワン品番62-2941-85
SSAセット
Blookfield¥639,800税込¥703,7801個40日以内出荷2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドル、チャンバーの選定につきましてはご相談ください。種別少量サンプルアダプターセット構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、チャンバーアズワン品番62-2941-83
デジタルストーマー粘度計
Blookfield¥129,800税込¥142,7801個45日以内出荷デジタルストーマー粘度計で使用するペースト用のスピンドルです。種別ペースト用スピンドルアズワン品番62-8621-78
ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 高温用 CAPシリーズ
Blookfield¥69,980税込¥76,9781個45日以内出荷から47日以内出荷ハイシアコーンプレート粘度計の高温用の粘度標準液です。種別CAP用 粘度標準液
ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 低温用 CAPシリーズ
Blookfield¥71,999税込¥79,1991個45日以内出荷から62日以内出荷ハイシアコーンプレート粘度計の低温用の粘度標準液です。種別CAP用 粘度標準液
Capcalc ソフトウェア
Blookfield¥599,800税込¥659,7801個45日以内出荷フローカーブ測定及び流動解析が可能です。ハイシアコーンプレート粘度計専用のソフトウェアです。アズワン品番62-2941-15