カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Bareiss Prufgeratebau GmbH
- 冨士端子工業(63)
- ユーボン(1)
- 永大産業(1)
- GOD GLASS(1)
- LEPLUS NEXT(1)
- LIVRE(リブレ)(1)
「fgmb」の検索結果

デジタルデュロメータ/硬度計
Bareiss Prufgeratebau GmbH¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷特徴:。シンプルで迅速な試験操作をお求めのお客様に最適。陽極酸化処理されたアルミニウム製シャーシにより、頑丈かつ軽量。非充電式リチウム電池で駆動し、多くのデジタル機能を内蔵。100件の測定結果を本体内に保存可能、またUSBポート経由で出力可能。測定時間の選択、ピーク値と標準値の切り替え、測定終了時の表示などの機能付き。テストスタンド(オプション)は、硬度計が試料表面に対して垂直になる様に保持。材質【試料】複合材料、粘弾性材料、エラストマー、プラスチック、ゴム備考【試料】平滑な平面で、Φ18mm以上且つ厚さ6mm以上径(Φmm)【加圧面】18電源リチウム電池CR2477、約450時間持つ適合規格ASTM D2240、DIN EN ISO 868、DIN ISO 48-4、JIS K 6253本体質量(g)182測定深さ(mm)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×26×78分解能0.4ショアデータ出力USB Cタイプディスプレイ7セグメント表示防塵防水性能IP53