クリーンスーツ ブルーガードナー(5件のレビュー)当日出荷
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。色ブルー仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当材質ポリエステル
LTKクリーンルームワイパーガードナー¥4,998~税込¥5,498~
1袋(150枚)ほか
当日出荷
4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。クラス100仕様クリーンパック仕様材質ポリエステル100%色ホワイトISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
アドクリーンシューズ・樹脂先芯入・ロングタイプガードナー当日出荷
つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
用途クリーンルーム用。長さ(cm)約48(26.0cm)色ホワイト足幅3E種類クリーンセーフティシューズグレードクラス100相当材質(ソール)エーテル系ポリウレタン標準質量(g/片足)840(26.0cm)機能静電JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)電気抵抗(Ω)105~8材質(先芯)樹脂
クリーンポーチ 白ガードナー当日出荷
クリーンルーム内で使用していただける便利なポーチ
仕様●カラー:白●サイズ:H18×W13×D5cm●材質:ポリエステル100%アズワン品番65-3975-27
大型携帯バック 白ガードナー(2件のレビュー)当日出荷
低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用した携帯バッグです。
材質ポリエステル色白質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×100×320
高通気性続服 CK1040シリーズ 142シリーズガードナー当日出荷から12日以内出荷
高い通気性によりムレ感を軽減した清涼クリーンスーツ。
優れた通気性:一般防塵素材の約20倍の通気度100cc(メーカー比)。
検査時の映り込み防止。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
塗装用クリーンスーツガードナー(2件のレビュー)当日出荷
ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。
作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。
用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。色ブルー仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステル
アドクリーンシューズ・ロングタイプガードナー当日出荷
足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。
用途クリーンルーム用。足幅3E長さ(cm)約49(26cm)色ホワイト種類クリーンセーフティシューズグレードクラス1000以下材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)機能静電気対策電気抵抗(Ω)105~8靴タイプブーツ
クリーンスーツ 白ガードナー当日出荷
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。色ホワイト仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当材質ポリエステル
透明ウエストポーチ 黒ガードナー(2件のレビュー)当日出荷
透明ウエストポーチ。
軟質塩化ビニル樹脂でポリエステル系繊維を挟み込んだ素材です。
色黒コードG7119-0アズワン品番63-1222-77奥行き(cm)5.5寸法(縦×横)(cm)14×19
クリーンスーツ 白ガードナー当日出荷
通気性が良く蒸れ感を軽減しました。
乾燥性が良くさらりとした着心地感です。
用途クリーンルーム用。色ホワイト仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステル
アドクリーンマット(レギュラーNo)ガードナー¥13,980~税込¥15,378~
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
裏面も粘着性があり、しっかりと固定できます。シートの角に付いた連番タグにより、残りのシート枚数を確認できます。RoHS指令規制対象物質、POPs条約規制対象物質を含みません。
シューズ・安全靴ロングタイプ G7760ガードナー当日出荷から9日以内出荷
つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。
シューズ・安全靴ショートタイプガードナー当日出荷から10日以内出荷
つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用仕様爪先樹脂プロテクター色ホワイト種類クリーンセーフティシューズ材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)材質(甲被)人工皮革/ポリエステル静電布機能静電気対策JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)足幅3E材質(先芯)樹脂靴タイプショートブーツ
アドクリーンシューズ・ショートタイプガードナー当日出荷から翌々日出荷
足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。
用途クリールームダウンフロー用。足幅3E色ホワイト種類クリーンシューズ材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)機能静電気対策電気抵抗(Ω)105~8靴タイプショートブーツ
エレクトレットマスク 頭掛けガードナー当日出荷
多用途に使用できるスタンダードタイプです。電石フィルターでフィルター効率が高いマスクです。頭掛けタイプです。
入数(枚)50形状プリーツ型色ホワイトアズワン品番61-0078-65ひもタイプオーバーヘッド
アドクリーンマット(強粘着・No)ガードナー6日以内出荷から11日以内出荷
裏面も粘着性があり、しっかりと固定できます。シートの角に付いた連番タグにより、残りのシート枚数を確認できます。RoHS指令規制対象物質、POPs条約規制対象物質を含みません。