カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- JEIO TECH
- モノタロウ(2)
- CKD(8)
- オリエンタルモーター(12)
- AMPHENOL(21)
- BIGM(丸山製作所)(243)
- StarTech.com(9)
- アイ・ディ・ケイ(8)
- イスカル(11)
- エスコ(35)
- エフピコチューパ(35)
- サンドビック(9)
- サンワサプライ(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(38)
- タンガロイ(7)
- ナカバヤシ(15)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
- ホームテイスト(8)
- 三菱マテリアル(10)
- 城東テクノ(16)
- ブランドをもっと見る
「MSD」の検索結果

ハイパフォーマンス撹拌機
JEIO TECH¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで、しかも強力な攪拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。感度の高いタッチボタンを備えた明るいデジタル ディスプレイパネルで、rpm、電力比(%)、実行時間が1つの画面に表示されます。外部制御およびデータ収集用のUSBポートが内蔵されています。連続運転時の過負荷および過熱に対する安全機能を備えています。材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC寸法(mm)75×215×150質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz制御速度/PIDフィードバック保護等級IP30(DIN EN 60529)撹拌容量(L)20チャック(mm)3~10入力/出力(モーター定格)70/40W回転数80~2000rpm粘度(cP)最大/5000 (~2000rpm)・10000 (~1200rpm)・30000 (~300rpm)・50000 (~200rpm)最大トルク(N・cm)19