カテゴリ
- 科学研究・開発用品(105)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- JEIO TECH
- TECH(159)
- Tech-EV(12)
- 原田産業(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(81)
- Advantech(アドバンテック)(68)
- audio-technica(418)
- Dell Technologies(220)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,730)
- OWLTECH(オウルテック)(315)
- PGYTECH(154)
- PLANET Technology(84)
- SKC(環境測定)(59)
- StarTech.com(1,989)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(205)
- unitech(214)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(59)
- メディアカバーマーケット(139)
- 日本クリンテック(171)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

真空デシケーター
JEIO TECH¥67,980~税込¥74,778~1個翌日出荷から15日以内出荷一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質本体/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、真空シール/シリコン真空ゲージ0~-0.1MPaノズル径(Φmm)9.5
ロッキングシェーカー
JEIO TECH¥98,980税込¥108,8781個翌日出荷調整可能な傾斜角度と正確なデジタル速度制御により、希望のロッキング動作が可能なシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)制御システム:PIDフィードバック制御速度振とう:5~100rpm振盪方式ロッキンング傾斜角度(°)7~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
廃液安全保管システム用 安全ロートSF(帯電防止)
JEIO TECH¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷廃液安全保管システム用の安全ロートで、専用の廃液コンテナ、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。特殊プラスチック素材とアースケーブルによる静電気防止機能がついています。寸法(mm)160×142×270容量(L)1口径(mm)134Φフタ寸法(mm)142Φ
廃液安全保管システム用 安全ロートSF
JEIO TECH¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷廃液安全保管システム用の安全ロートで、専用の廃液コンテナ、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。寸法(mm)160×142×270容量(L)1色(フタ)ペルシャグリーン口径(mm)134Φフタ寸法(mm)142Φ
ボルテックスミキサー
JEIO TECH¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷薄型で設置面積が小さいため、実験台やドラフトチャンバー、クリーンベンチ内での使用に適しています。タッチ操作モードでは、内蔵された高感度センサーにより、軽く触れるだけでリアルタイムでミキシングが行えます。選択したミキシング モードを簡単に認識できる、LEDランプが内蔵されています。安全性、素早い加速、メンテナンスの低減を実現するスパークレスBLDCモーターを採用しています。過負荷、過電流に対する安全機能が組み込まれています。耐薬品性ポリプロピレン成形外装です。材質本体/PP プラットフォーム/シリコン寸法(mm)本体/154×210×84 プラットフォーム/76×76質量(kg)3電源(V)AC100~240 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])最大3000モーターBLDC (ブラシレス直流)保護等級(DIN EN 60529)IP42動作モードタッチ 連続 高連続モーター定格入力/出力(1ポイントあたり):12/6W軌道直径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)0.5
マルチチャンネルスターラー
JEIO TECH¥99,980~税込¥109,978~1個翌日出荷から15日以内出荷人間工学に基づいて設計されており、軽量で操作が簡単で、薄型のマルチチャンネルスターラーです。各ポイントごとに個別にデジタルPIDフィードバック制御を行います。耐薬品性に優れたステンレス鋼製トッププレートです。サーマルシャットダウンと電流制限保護を内蔵しています。電圧(V)AC 100~240 50/60Hz速度30~2000rpmモーター定格入力/出力(1ポイントあたり):2.9 / 1.6Wタイマー1分~99時間59分速度表示VFD速度制御モードPIDによるフィードバック制御最大荷重(kg)30
廃液安全保管システム用 安全ロートSF用カーボンフィルター
JEIO TECH¥8,298税込¥9,1281個翌日出荷廃液安全保管システムの安全ロートSFシリーズ用のカーボンフィルターです。寸法(Φ×mm)76×150
ウェービングシェーカー
JEIO TECH¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷傾斜調整、取り外し可能なトレイ、デジタル制御で利便性に優れたウェービングシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。仕様制御システム:PIDフィードバック制御材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)速度振とう:8~10rpm振盪方式ウェーブ傾斜角度(°)0~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
廃液安全保管システム用 廃液コンテナ
JEIO TECH¥6,898~税込¥7,588~1個翌日出荷廃液安全保管システム用の廃液コンテナで、専用の安全ロート(SFシリーズ)、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。材質HDPE寸法(mm)220×300×380容量(L)22口径(mm)45Φフタ寸法(mm)78Φ
デジタルホットプレートスターラー
JEIO TECH¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷オートチューニングや各種制御モードなどの高度な機能を備えたホットプレートスターラーです。ヒーターとトッププレートの一体型設計により、優れた熱伝達率と素早い加熱能力を実現します。ブラシレスDCモーターと非常に強力な磁気結合力を持つ特殊な磁石により、高速で正確な撹拌操作が可能になります。スムーズスタート機構により、粘性媒体でも撹拌子の分離がほとんど発生しません。高温警告インジケーター、サーマルシャットオフ機能、電流制限保護機能を搭載しています。寸法(mm)マグネットバー:8Φ×40(最大)容量(L)20回転数(min-1[r.p.m])30~2000最高温度(℃)350モーターブラシレスDCモーター制御PIDによるフィードバック制御分解能(℃)0.1ディスプレイLEDデジタル使用環境温度/5~40℃ 湿度/最大80%タイマー2種類 1分~99時間59分安全機能高温インジケーター/警告ランプ(50℃) 過熱(天板 / 本体 / PCB) 過電流(電流制限保護)
ヒーティングブロック
JEIO TECH¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷0.1℃単位で、最大130℃までの正確なフィードバック温度制御が可能なヒーティングブロックです。タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。透明で耐久性のあるポリカーボネート製の蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム使用温度範囲(℃)室温+5~130電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過熱保護 過電流保護温度精度±0.5℃(80℃にて)コントロールフィードバック制御タイマー1分から99時間59分加熱時間15分(室温~130℃)温度設定0.1℃単位
ハイパフォーマンス撹拌機
JEIO TECH¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで、しかも強力な攪拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。感度の高いタッチボタンを備えた明るいデジタル ディスプレイパネルで、rpm、電力比(%)、実行時間が1つの画面に表示されます。外部制御およびデータ収集用のUSBポートが内蔵されています。連続運転時の過負荷および過熱に対する安全機能を備えています。材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC寸法(mm)75×215×150質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz制御速度/PIDフィードバック保護等級IP30(DIN EN 60529)撹拌容量(L)20チャック(mm)3~10入力/出力(モーター定格)70/40W回転数80~2000rpm粘度(cP)最大/5000 (~2000rpm)・10000 (~1200rpm)・30000 (~300rpm)・50000 (~200rpm)最大トルク(N・cm)19
丸底フラスコ用加熱ブロックプレート
JEIO TECH¥34,980~税込¥38,478~1個15日以内出荷ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
外部コントローラー
JEIO TECH¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷撹拌機MSH用の外部コントローラーです。筐体のドアを開けることなく、現在の動作状態をリアルタイムで確認および制御できます。寸法(mm)60×16×120ケーブル長(m)3
電動アスピレーターVE-11用冷却コイル
JEIO TECH¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷電動アスピレーターVE-11用の冷却装置です。長時間にわたり安定した真空度を維持するため、水槽内部の水を冷却し、真空性能の低下を防止します。
真空デシケーター(ゲージ付)
JEIO TECH¥25,980~税込¥28,578~1個15日以内出荷高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いデシケーターです。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。非真空状態で上部と下部を固定するフランジロックです。蓋の中央に真空ゲージを取り付けて真空レベルを簡単に確認できます。仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質蓋・底/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、ロッカー/PP、真空シール/シリコンゴム活栓9.5mm真空ゲージ0~-0.1MPaRoHS指令(10物質対応)対応
マグネチックスターラー
JEIO TECH¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷コントロールノブの制御度合いに応じて、攪拌速度をリアルタイムで素早く制御できるマグネチックスターラーです。火花を発生しないブラシレスDCモーターを採用しているので安全です。こぼれ防止設計により、デバイスへの溶液の流入を最小限に抑えます。撹拌能力を維持するために特殊な永久磁石を使用しています。材質本体/PP プレート/シリコンカバー付きポリプロピレン電源(V)AC 100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)モータータイプブラシレスDCモーター回転速度(min-1[r.p.m])150~2500
冷却機能付きヒーティングブロック
JEIO TECH¥149,800税込¥164,7801個15日以内出荷10個のプログラムと10段階の温度調節機能が可能な、冷却機能付きのヒーティングブロックです。プログラムは 99 回の繰り返しまたは無限の繰り返しに設定できます。0.1℃単位で正確に温度を設定できます。フィードバック制御により正確な温度制御が可能です。タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。透明で耐久性のあるポリカーボネートの蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム寸法(mm)249×330×168質量(kg)5使用温度範囲(℃)室温-20~95電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過熱保護 過電流保護温度精度±0.5℃(37℃にて)コントロールフィードバック制御タイマー1分から99時間59分温度設定0.1℃単位
バイアル用加熱ブロックプレート
JEIO TECH¥34,980税込¥38,4781個15日以内出荷ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。寸法(mm)190×190×20(インサート最大4個装着)
真空オーブン用アッパーシェルフ
JEIO TECH¥9,898税込¥10,8881個15日以内出荷真空オーブンOV4用の追加用アッパーシェルフです。Bottom shelf &Lower shelf、またはBottomshelf & Extra shelfの上部に設置してください。
真空オーブン用マルチプルシェルフ
JEIO TECH¥7,998税込¥8,7981個15日以内出荷真空オーブンOV4用の追加用マルチプルシェルフです。Lower shelfまたはExtra shelfの上部に設置することで、サンプルをより多く収納できます。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら