絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

テイク・システムズ

テイク・システムズのページです。テイク・システムズは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流監視のできる降圧型DC/DCコンバータ基板(LM22678) テイク・システムズ電流監視のできる降圧型DC/DCコンバータ基板(LM22678)テイク・システムズ
3,500税込3,850
1枚
5日以内出荷から16日以内出荷
高性能なTexas Instruments社「LM22678」を使用した降圧DC/DCコンバータ基板です。基板を複数枚使用することで他出力が可能です。型番:JPADPW68(1ch)は基板が1枚、。型番:JPADPW68(6ch)は基板が6枚セットとなります。出力電圧を外部抵抗で設定できます(1 . 3~2 4 V)。外部抵抗はボリュームか固定抵抗を選択できます。スイッチング周波数: 5 0 0 k H zで動作します。電流センシング機能(出力0~5Aに応じて0~5Vを出力)。出力制御用イネーブル端子があります。R oH S対応製品です。基板上の抵抗値R1によって出力電圧を設定できます。5.0V用、12.0V用、可変用で抵抗、半固定抵抗が付属します。
用途電子機器組み込み用、実験電源用その他【出力電流監視】DC0~5Vを電流監視端子より出力電圧【設定可能】DC1.3~24V【監視IC】MAX4372TESA電源【IC】LM22678基板寸法(mm)60×50RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)DC36最大出力電流(A)最大5
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
テイク・システムズ 【通販モノタロウ】 最短即日出荷