カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 浅沼商会
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- マイト工業株式会社(2)
- アズワン(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「it-2000」の検索結果
特価

モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT20000
浅沼商会¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷低温環境対応の特別設計により-40℃の環境でも使用可能です。落下衝撃耐性(1.5m)です。衝撃に強いユニボディ構造のカーボン製シェルを採用しました。1.5mの高さから落としても正常に動作します。IPX5相当の防水性能を備えています。耐低温性と衝撃耐性、大容量と軽量・コンパクト化を両立しました。低温環境対応です。付属品断熱キャリングポーチ、充電ケーブル(USBC-C)トラスコ品番718-5483出力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.68A定格容量13500mAh 5V (TYP 2A)入力USB-C:5V=2.4A/9V=2Aバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.85バッテリー容量(mAh)20000防水保護等級IPX5ポートデュアルポート:5V=3A (最大)バッテリー容量(Wh)77USB規格USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A