カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(146)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(3)
- 三菱電機(4,064)
- Panasonic(パナソニック)(3,666)
- ODELIC(オーデリック)(492)
- 東芝ライテック(237)
- 岩崎電気(231)
- DAIKO(大光電機)(198)
- ENDO(遠藤照明)(141)
- 日動工業(75)
- オーム電機(53)
- アイリスオーヤマ(52)
- エレコム(43)
- 山田照明(37)
- 日機(37)
- JEFCOM(ジェフコム)(36)
- プロテック(34)
- HotaluX(ホタルクス)(31)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(31)
- タキズミ(TAKIZUMI)(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(50)
「30w led」の検索結果

LEDランプ
コイズミ照明¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷長さ(mm)本体:62幅(mm)Φ35消費電力(W)4.3口金E11機能【調光・調色】非調光ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプランプ寿命40000時間入数(個)1明るさJDR40W相当演色指数(Ra)92
LEDベースライト
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷から4日以内出荷仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60高さ(mm)41電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込高(mm)60LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
【和風】LEDシーリング
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷セードの枠に白木を採用しています。用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)564質量(kg)2.8高さ(mm)153奥行(mm)564消費電力(W)39.2色温度(K)2700~6500光束(Lm)4005LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100適用畳数8畳まで
LED洋風ペンダント
コイズミ照明¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷プルスイッチタイプの洋室向けペンダントライトです。用途プルスイッチタイプです。(全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯)日本製幅(mm)538質量(kg)1.3高さ(mm)114奥行(mm)538色温度(K)6500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
LEDシーリングライト
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。電球の種類LED幅(mm)560質量(kg)2高さ(mm)118光源LED(電球色+昼光色)色温度(K)2700~6500LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
LED ベースライト ユニット
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
【和風】LEDシーリングライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷乳白色のアクリルセードに、和紙模様を入れています。用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)580質量(kg)2高さ(mm)129奥行(mm)580消費電力(W)33.3色温度(K)2700~6500光束(Lm)3605LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100適用畳数8畳まで
LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用
コイズミ照明¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷から4日以内出荷仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から9日以内出荷太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式用途住宅・店舗用照明付属品専用リモコンセット内容専用リモコン幅(mm)605質量(kg)3.3色乳白色取付らくピタ高さ(mm)180電圧(V)100外径(Φmm)560定格寿命(時間)40000色温度(K)6500LED色電球色~昼光色光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)97調光の可否可調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光調色の可否可エコロジー商品省エネ
調光調色和風LEDペンダント
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台9日以内出荷LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。電球の種類LED消費電力(W)36仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー付属品リモコン適合(畳数)~8畳材質枠:白木、内セード:強化和紙幅(mm)509質量(kg)2.5高さ(mm)168スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~8畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)107.4光束(Lm)3869LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否可適用畳数8畳スイッチ種類壁スイッチエコロジー商品省エネ
【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライト
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)500質量(kg)2高さ(mm)136奥行(mm)500色温度(K)2700~6500光源色自然光に近いひかりLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)97調光率(%)1~100
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様調光器併用不可、片側給電方式色(反射板)白色塗装材質(本体)鋼板色温度(K)5000光源寿命40000時間色(本体)白色演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板エコロジー商品省エネ
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様調光器併用不可、片側給電方式材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板色(本体)白色塗装、(反射板)白色塗装色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板演色指数(Ra)83光源寿命40000時間色(本体)亜鉛メッキ色(反射板)白エコロジー商品省エネ
ユニット
コイズミ照明¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷材質セード:ポリカーボネート・乳白色対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)Ra82
スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から4日以内出荷仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1500mmタイプ
コイズミ照明¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)22.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
ベースライト フラット シームレススリム 調光調色
コイズミ照明¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷から4日以内出荷材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)幅(mm)48型埋込型備考回転金具挟込式本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色出幅(mm)1演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
ベースライト フラット シームレススリム
コイズミ照明¥40,980税込¥45,0781台翌々日出荷から31日以内出荷幅(mm)48型埋込型備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能本体アルミ・ホワイトN93塗装ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)1演色指数(Ra)93埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷備考初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能機能PWM調光別売付属品ランプ、適合調光器ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83調光範囲20~100%
ベースライト ソリッドシームレス
コイズミ照明¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷から31日以内出荷仕様適合調光器:別売幅(mm)60高さ(mm)41備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可調光範囲約1~100%
インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1500mm
コイズミ照明¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷から30日以内出荷仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)31.9本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】33【200V】34【242V】34明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷から4日以内出荷仕様調光器併用不可対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体
コイズミ照明¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83
ベースライト ソリッドシームレス
コイズミ照明¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から30日以内出荷仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60全長(mm)1522質量(kg)1.6型半埋込型高さ(mm)41備考送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)1510×45埋込高(mm)39LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:1500mmタイプ
コイズミ照明¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能消費電力(W)23.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.3皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25光束(Lm)2280演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷から31日以内出荷幅(mm)25材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付型高さ(mm)50備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色
コイズミ照明¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷から4日以内出荷幅(mm)25材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付・壁付・床取付高さ(mm)50本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザイン ベースライト SolidSeamless 調光調色 屋外用
コイズミ照明¥62,980~税込¥69,278~1台翌々日出荷から31日以内出荷仕様送りコネクタ付き幅(mm)40材質/仕上【セード】アクリル (乳白色)取付直付型高さ(mm)80備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です構造防雨・防湿型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト Minimum Slot
コイズミ照明¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷から30日以内出荷多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。仕様傾斜天井使用不可幅(mm)45全長(mm)1333高さ(mm)95備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。本体アルミ・白色塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75適正電圧(V)100パネルアクリル・乳白色LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:900mm
コイズミ照明¥50,980税込¥56,0781台4日以内出荷仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)900質量(kg)0.9取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)24.7本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.1皮相電力(VA)【100V】26【200V】26【242V】27光束(Lm)3115明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】
コイズミ照明¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様調光器併用:不可電圧(V)100-242消費電力(W)27.6本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ソリッドデザインベースライト SolidSeamless 調光調色
コイズミ照明¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷から30日以内出荷仕様送りコネクタ付き幅(mm)40材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付型高さ(mm)80本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
間接照明 ライトバー L:1200mm
コイズミ照明¥30,980税込¥34,0781本4日以内出荷仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1200質量(kg)1取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)32.4本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39光束(Lm)3510グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
ソリッドデザイン ベースライト SolidSeamlessAmbient
コイズミ照明¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷仕様送りコネクタ付き幅(mm)40全長(mm)1200材質/仕上【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)質量(kg)1.7取付直付型高さ(mm)80備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)26.2本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.2皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】29光束(Lm)3595グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可調光範囲約1~100%
インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:900mm
コイズミ照明¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)900取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)20本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】21【200V】22【242V】22明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドシームレス システム天井用 2in1 ベースライト 【受注生産品】
コイズミ照明¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷から31日以内出荷材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付システム天井用本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM