カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(52)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(429)
  • SMC(391)
  • オーム電機(89)
  • GENTOS(43)
  • DAIKO(大光電機)(30)
  • アイリスオーヤマ(28)
  • ELPA(26)
  • コガネイ(26)
  • 東芝ライテック(26)
  • マキシンコー(25)
  • 三菱電機(23)
  • エスコ(21)
  • 3M(スリーエム)(19)
  • 東京メタル(19)
  • 日機(16)
  • オンリーワン(OnlyOne)(14)
  • プリンストン(12)
  • LED LENSER(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400-lm」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)消費電力(W)6.1LED交換不可
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • LEDアウトドアライト コイズミ照明

    LEDアウトドアライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
    仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 コイズミ照明

    エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体

    コイズミ照明
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2枠:ホワイトN93塗装、パネル:透明備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース グレアレス構造防雨・防湿型角度(°)【コーングレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニット器具・セット器具のみ幅(Φmm)58ランプ寿命40000時間材質(枠)アルミダイカストコネクタ明るさJDR65~40W相当適合ランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)98調光の可否適合調光器別売照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25材質(パネル)ガラス調色の可否不可
  • エクステリア テクニカルシーリングダウンライト ランプタイプ コイズミ照明

    エクステリア テクニカルシーリングダウンライト ランプタイプ

    コイズミ照明
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明)質量(kg)0.5高さ(mm)173構造防雨型別売付属品適合調光器ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)明るさ400Lmクラス適合ランプ高照度非調光タイプ/AE50503E~AE50508E、高演色調光タイプ(調光範囲約5~100%) /AE50511E~AE50516E、低色温度調光タイプ(調光範囲約5~100%)/AE50509E・AE50510E本体幅(mm)Φ100照射面近接限度(cm)50エコロジー商品省エネ
  • ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体 コイズミ照明

    ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2取付傾斜天井に取付可能(30°まで)備考コネクタ付種類ウォールウォッシャー グレアレス別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)96照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、調光範囲(100~約1%)、凹部コーナーライト適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.5消費電力(W)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光束(Lm)300LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
  • 間接照明器具 コイズミ照明

    間接照明器具

    コイズミ照明
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    100mm単位で切断加工ができ、家具などの狭いスペースでも施工が可能です。IP67の防塵・防水機能なので、屋外はもちろん埃・塵が貯まりやすい造作でも安心です。両面テープ付きです。狭小空間でも施工が可能です。
    定格電圧(V)24演色指数(Ra)80以上
  • エクステリア ブラケットライト コイズミ照明

    エクステリア ブラケットライト

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    建築物の壁面を光で彩るブラケットライト。周囲を心地よく照らすとともに安全や安心、防犯にも役立ちます。施設外構になじむシンプルなデザインから壁面を印象的に演出できるものまで取り揃えました。
    幅(mm)162高さ(mm)266構造防雨型機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)63.4出幅(mm)205演色指数(Ra)83適正電圧(V)100パネルガラス・透明LED交換不可調光範囲約1~100%照度角45°反射板アルミ
  • ブラケットライト 防雨防湿型 コイズミ照明

    ブラケットライト 防雨防湿型

    コイズミ照明
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様非調光その他【光束維持】40000時間材質【グローブ】アクリル・乳白色幅(mm)Φ120質量(kg)0取付直付・壁付取付備考LEDランプ交換可能 / 調光器併用不可取付方式【グローブ】ねじ込式消費電力(W)5構造防雨・防湿型本体プラスチック・白色光源LEDランプLDF5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93皮相電力(VA)(100V)8光束(Lm)420入数1明るさ白熱球60W相当出幅(mm)122演色指数(Ra)85適正電圧(V)100エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ・勝手口灯

    コイズミ照明
    6,798税込7,478
    1台
    5日以内出荷
    仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)100消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.9光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)400明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    9,498税込10,448
    1台
    5日以内出荷
    仕様調光器併用不可その他4VA(100V)材質【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン高さ(mm)238奥行(mm)199消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    7,798税込8,578
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×122色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9316-75LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    9,198税込10,118
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.8消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×198×248色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9317-93LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他5VA(100V)幅(mm)182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283タイプ高さ調節可能型消費電力(W)3.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    9,698税込10,668
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)1300~600
  • エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ・勝手口灯

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    仕様速結端子付(送りなし)、照度センサ付、点灯照度調節可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式幅(mm)100質量(kg)0.6高さ(mm)113奥行(mm)124消費電力(W)8.1機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.3光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)400明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    仕様照度センサ付時間光束維持:40000時間ランプLED埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7直径(Φmm)160奥行(mm)144消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9318-04LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    その他7VA(100V)幅(mm)44質量(kg)0.2高さ(mm)110奥行(mm)69消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
  • 防雨型ブラケット コイズミ照明

    防雨型ブラケット

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    色温度2700K演色指数(Ra)93
  • 防雨防湿型ブラケット コイズミ照明

    防雨防湿型ブラケット

    コイズミ照明
    6,798税込7,478
    1台
    5日以内出荷
    その他8VA(100V)幅(mm)160質量(kg)1.3タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)奥行(mm)170消費電力(W)4.2ランプLEDランプLDF4色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、上向き・下向き取付可能型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白消し)質量(kg)0.8直径(Φmm)105高さ(mm)216奥行(mm)160消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光束(Lm)450アズワン品番64-9317-86LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm質量(kg)1.3消費電力(W)8.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.1光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×2灯相当演色指数(Ra)84
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他5VA(100V)幅(mm)182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283タイプ高さ調節可能型消費電力(W)3.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)1300~600タイプ高さ調節可能型
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    8,698税込9,568
    1台
    5日以内出荷
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用材質シリコン(乳白)長さ(mm)1300~600タイププラグ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    3,098税込3,408
    1台
    5日以内出荷
    ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整対応型材質シリコン(乳白)タイプフランジ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    調光範囲・調色範囲・光色切替。Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)。別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
    質量(kg)0.5対応調光器併用不可機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)ランプLED色温度(K)2700/3500/5000光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)80(材厚5~13未満時)100(材厚13~25時)
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED一体型、コーナー取付、凹部コーナーライト、化粧ネジ式材質ガラス(透明内面白色塗装)質量(kg)1.1消費電力(W)6.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×137色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53.2光束(Lm)330アズワン品番64-9326-12LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)1消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×145色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.4光束(Lm)345アズワン品番64-9318-03LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ コイズミ照明

    LEDランプ

    コイズミ照明
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
    幅(mm)Φ121高さ(mm)135消費電力(W)4.5口金E26全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000色温度2700K光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)30演色指数(Ra)83
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    9,398税込10,338
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)質量(kg)1.1消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×215×264色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光束(Lm)420アズワン品番64-9317-88LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ