カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(35)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • ODELIC(オーデリック)(55)
  • 山田照明(43)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • オーム電機(37)
  • ELPA(24)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • 東京メタル(23)
  • 旭光電機工業(13)
  • FUJIOH(富士工業)(10)
  • SMC(8)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(8)
  • 東西電気産業(6)
  • BRID(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • エスコ(4)
  • オンリーワン(OnlyOne)(4)
  • 光商事(4)
  • スズキ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40W E17」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
    消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)質量(kg)1径(Φmm)140奥行(mm)130色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間光束(Lm)260アズワン品番64-9319-29明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
    消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型長さ(mm)1300~550質量(kg)0.8直径(Φmm)60高さ(mm)185タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.6光束(Lm)280LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    消費電力(W)4.4仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)材質鋼(白色塗装)、和紙(手もみしわ加工)質量(kg)0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×250×110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67光束(Lm)295アズワン品番64-9316-66LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    8,498税込9,348
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、コーナー取付、電球形LEDランプLDA4(E17)、凹部コーナーライト材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×145色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.9光束(Lm)255アズワン品番64-9316-19LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)幅(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)210明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • エクステリア 門柱灯 コイズミ照明

    エクステリア 門柱灯

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼)幅(mm)164質量(kg)1.6高さ(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)180明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ・勝手口灯

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)112色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.1光源寿命40000時間光束(Lm)190明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ・勝手口灯

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)124色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光源寿命40000時間光束(Lm)155明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)8.8仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.1光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×2灯相当演色指数(Ra)84
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)幅(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    7,898税込8,688
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質鋼(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×125色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)205アズワン品番64-9316-76LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    ハンドペイント仕上によりアンティークな趣きを演出します。別売り布セードを付けるとより落ちついた印象になります。
    消費電力(W)12仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42142E材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス長さ(mm)2500~550質量(kg)2.2直径(Φmm)495高さ(mm)425色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)950アズワン品番64-9321-80LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×3灯相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、コーナー取付、電球形LEDランプLDA4(E17)、凹部コーナーライト材質鋼(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×140×175色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)32.9光束(Lm)145アズワン品番64-9315-53LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)、化粧ネジ式材質鋼(しんちゅう古美、ガラス(透明)質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×223×243色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.7光束(Lm)430アズワン品番64-9318-10LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    鉄サビ色塗装のアーム先端にほんのりとともるやわらかな光。中世の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳やかな味わいを醸し出します。
    消費電力(W)12仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42143E材質鋼(鉄サビ色ハンドペイント仕上)、飾/ガラス長さ(mm)2500~570質量(kg)2.4直径(Φmm)550高さ(mm)430色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)1200アズワン品番64-9321-81LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×3灯相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ・勝手口灯

    コイズミ照明
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、下面カバー付、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)112奥行(mm)118色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)22.5光源寿命40000時間光束(Lm)135明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、ワイド配光ランプ同梱、上面カバー付、下面密閉型、引掛け式、a-クリーン質量(kg)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)205アズワン品番64-9318-18LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
    仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス全長(mm)2500~550高さ(mm)425ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    アーム先端にほんのりと灯るやわらかな光。中性の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳かな味わいをかもし出します。
    仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)直径(Φmm)584高さ(mm)450ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
  • エクステリア 門柱灯 コイズミ照明

    エクステリア 門柱灯

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    光源寿命40000時間
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
    消費電力(W)6材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)幅(mm)170高さ(mm)293色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.6光源寿命40000時間光束(Lm)220明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
    材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色)幅(mm)190質量(kg)2.2色温度(K)2800光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)210明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    幅(mm)112色温度(K)2700光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
  • 浴室灯 コイズミ照明

    浴室灯

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)1.6直径(Φmm)200奥行(mm)127器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.1光源寿命40000時間光束(Lm)225適合ランプLDA4(E17)演色指数(Ra)84電球の種類電球形LED従来光源白熱球40W相当エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否LED交換
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    消費電力(W)34.8仕様取付簡易型、別売連結金具(AE40788E)材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明消し)、飾(クリスタルガラス)質量(kg)4.3直径(Φmm)646高さ(mm)405ランプLDA6(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-73明るさ白熱灯40W×6灯相当灯数6演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2060
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    98,980税込108,878
    1台
    6日以内出荷
    流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。
    消費電力(W)12材質鋼(クロムメッキ)、飾(クリスタルガラス)全長(mm)1500~620質量(kg)2.7直径(Φmm)520高さ(mm)526ランプLDC4(E17)コードキャブタイヤコードΦ6器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-75明るさ白熱球40W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1200
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
    消費電力(W)4.4仕様化粧ネジ式材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)120ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.5光源寿命40,000時間アズワン品番64-9315-65明るさ白熱球40W相当灯数1出幅(mm)178演色指数(Ra)84定格光束(Lm)275
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    349,800税込384,780
    1台
    6日以内出荷
    彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
    仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    63,980税込70,378
    1台
    6日以内出荷
    パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
    器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
    消費電力(W)8仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)幅(mm)375質量(kg)1.3高さ(mm)370ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-49明るさ白熱球40W×2灯相当灯数2出幅(mm)210演色指数(Ra)80定格光束(Lm)800
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    星屑のようなきらめきを持つイタリア製のガラスグローブに24金メッキの繊細なアーム。空間に上質でゴージャスなムードを醸すあかりです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(純金メッキ)、飾/ガラス(透明消し)ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    蔓草先端部のつけられた、つぼみの飾りガラス。一粒一粒ハンドメイドで仕上げています。
    消費電力(W)34.8仕様取付簡易型材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)質量(kg)5.6直径(Φmm)695高さ(mm)230ランプLDA6(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56.8光源寿命40,000時間アズワン品番64-9315-78灯数6演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1980適用畳数~4.5畳
照明器具カテゴリ