カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- ODELIC(オーデリック)(54)
- 三菱電機(35)
- 岩崎電気(10)
- DAIKO(大光電機)(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- オーム電機(5)
- シャープ(4)
- 東芝ライテック(4)
- ハタヤリミテッド(2)
- TRI.ENG(2)
- マクサー電機(2)
- 東京メタル(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- 日動工業(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
「40w2灯」の検索結果
特価

スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体
コイズミ照明¥40,980税込¥45,0781台翌々日出荷から4日以内出荷仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装
LED ベースライト ユニット
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
ブラケットライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm質量(kg)1.3消費電力(W)8.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.1光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×2灯相当演色指数(Ra)84
ブラケットライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
イルム
コイズミ照明¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)幅(mm)375質量(kg)1.3高さ(mm)370消費電力(W)8ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-49明るさ白熱球40W×2灯相当灯数2出幅(mm)210演色指数(Ra)80定格光束(Lm)800