カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(76)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(382)
  • Panasonic(パナソニック)(308)
  • 三菱電機(288)
  • KANA(片山チエン)(204)
  • NACHI(不二越)(174)
  • NSK(日本精工)(140)
  • ハンマーキャスター(124)
  • コーセル(87)
  • EBM(江部松商事)(76)
  • DAIKO(大光電機)(68)
  • NOK(66)
  • FYH(日本ピローブロック)(62)
  • 旭精工(60)
  • IKO(日本トムソン)(56)
  • 岩田製作所(52)
  • 鹿島化学金属(UKB)(50)
  • エスコ(44)
  • THK(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85φ」の検索結果

76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様非調光質量(kg)1.1高さ(mm)217備考調光器併用不可タイププラグタイプ消費電力(W)26.9首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)28本体長さ(mm)180クラス2500Lmクラス明るさHID50W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    4日以内出荷
    ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
  • ディフュージョンレンズ コイズミ照明

    ディフュージョンレンズ

    コイズミ照明
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)0.1入数(個)1
  • ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体

    コイズミ照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面型ユニバーサル グレアレス角度(°)35(グレアカット)首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
  • ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体

    コイズミ照明
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様適合調光器:別売色ホワイトN93型ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ照明

    ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)

    コイズミ照明
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3取付高(mm)必要高:133LEDランプ交換可能型取付可能厚(mm)(天井)5~25出幅(mm)2照射距離(m)(近接限度)0.1埋込高(mm)131
  • ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ照明

    ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)

    コイズミ照明
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷
    LEDランプ交換可能型取付可能厚(mm)(天井)5~25適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)出幅(mm)2照射距離(m)(近接限度)0.1
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    4日以内出荷
    首振角度(°)90回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体

    コイズミ照明
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様適合調光器:別売型ユニバーサル 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体

    コイズミ照明
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様適合調光器:別売型ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体

    コイズミ照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    色ブラック型ユニバーサル グレアレス首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92枠アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ照明

    ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)1.1高さ(mm)217タイププラグタイプ消費電力(W)38.6首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)39本体長さ(mm)180クラス3500Lmクラス明るさHID70W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
  • LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ照明

    LED高気密SB防雨防湿ダウンライト

    コイズミ照明
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    4日以内出荷
    仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.2型防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)7出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)87照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)89取付可能天井厚(mm)5~25
  • ハニカムルーバー コイズミ照明

    ハニカムルーバー

    コイズミ照明
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)0.1入数(個)1
  • スプレッドレンズ コイズミ照明

    スプレッドレンズ

    コイズミ照明
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)0.1入数(個)1
  • ワイドディフュージョンレンズ コイズミ照明

    ワイドディフュージョンレンズ

    コイズミ照明
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.1本体アクリル入数(個)1
  • ダウンライト 本体 コイズミ照明

    ダウンライト 本体

    コイズミ照明
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    材質枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、パネル:ガラス・透明消し、コーン:アルミ・鏡面質量(kg)0.4ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30取付可能天井厚(mm)5~25
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    シンプルモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。ツヤ仕上げの灯具がモダンな家具と調和します。
    仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質鋼(クロムメッキ 白色塗装)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.9直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)380アズワン品番64-9318-86LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ照明

    ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)

    コイズミ照明
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    LEDランプ交換可能型取付可能厚(mm)(天井)5~25適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)照射距離(m)(近接限度)0.1
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    天然木メープルの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。シンプルなナチュラル空間から上質なモダン空間まで、幅広くコーディネートを楽しんでいただけます。木の端面には斜めカットを施し重厚感を和らげます。天然目の作る木目や色柄の自然な姿が魅力です。
    仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、メープル、高さ調整可能型材質ガラス(透明)、鋼(白色塗装)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.8直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプフランジ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光束(Lm)290アズワン品番64-9326-55LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • ユニバーサルダウンライト 本体 コイズミ照明

    ユニバーサルダウンライト 本体

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    適合可動型(30°まで)ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92取付可能天井厚(mm)5~25
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    天然木ウォールナットの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。重厚なダイニングテーブルと組み合わせても、互いに存在感を引き立てます。木の端面には斜めカットを施し重厚感を和らげます。天然目の作る木目や色柄の自然な姿が魅力です。
    仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、ウォールナット、高さ調整可能型材質ガラス(透明)、鋼(黒色塗装)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.8直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプフランジ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光束(Lm)290アズワン品番64-9326-57LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルの優しい風合いが、ナチュラルな空間に溶け込みます。
    仕様LED一体型、メープル、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質ガラス(透明一部消し)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.7直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465アズワン品番64-9318-84LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、それぞれの素材の良さがいっそう引き立ちます。
    仕様LED一体型、ウォールナット、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質ガラス(透明一部消し)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.7直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465アズワン品番64-9318-85LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    不揃いな横リブが和テイストを表現。ガラスの透明感と和紙のような質感が印象的です。
    仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、化粧ネジ式材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)長さ(mm)1520~820質量(kg)1直径(Φmm)85高さ(mm)270タイププラグ消費電力(W)4.4コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.8光束(Lm)360アズワン品番64-9315-60LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、それぞれの素材の良さがいっそう引き立ちます。
    仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、ウォールナット、高さ調整可能型材質ガラス(透明一部消し)長さ(mm)1300~300質量(kg)0.7直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプフランジ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465アズワン品番64-9326-49LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    シンプルモダン空間のコーディネートがおすすめのペンダントです。ツヤ仕上げの灯具がモダンな家具と調和します。
    材質ガラス(透明)、鋼(クロムメッキ 白色塗装)長さ(mm)1300~800直径(Φmm)85高さ(mm)340消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)380LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    上質なシックモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。少し控えめに配色したクロムは空間の中でほどよくアクセントに。
    材質ガラス(透明)、鋼(クロムメッキ 黒色塗装)長さ(mm)1300~800直径(Φmm)85高さ(mm)340消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)380LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
    仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)長さ(mm)1520~770質量(kg)1.1直径(Φmm)85高さ(mm)270タイプフランジ消費電力(W)4.4コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.8光束(Lm)360アズワン品番64-9315-59LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルのやさしい風合いが、ナチュラルな空間にとけ込みます。
    材質ガラス(透明一部消し)直径(Φmm)85高さ(mm)340消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    適合11VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80質量(kg)0.6消費電力(W)6.1対応調光器併用不可ランプLED色温度(K)5000光源寿命40,000時間光束(Lm)675RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)95照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    4日以内出荷
    調光範囲・調色範囲・光色切替。Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)。別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
    質量(kg)0.5対応調光器併用不可機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)ランプLED色温度(K)2700/3500/5000光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)80(材厚5~13未満時)100(材厚13~25時)
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンスポットライト 本体 コイズミ照明

    LEDダウンスポットライト 本体

    コイズミ照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.5備考コネクタ付種類ユニバーサル首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体幅(mm)Φ55出幅(mm)136演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • ダウンスポットライト 本体 コイズミ照明

    ダウンスポットライト 本体

    コイズミ照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    備考コネクタ付首振角度(°)90ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDベースダウンライト グレアレス 本体 コイズミ照明

    LEDベースダウンライト グレアレス 本体

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2照射面近接限度(cm)30LED交換不可
照明器具カテゴリ