カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(27)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(240)
- 岩崎電気(87)
- SecuSTATION(55)
- ODELIC(オーデリック)(45)
- オーム電機(44)
- メディアカバーマーケット(39)
- 東芝ライテック(31)
- DAIKO(大光電機)(26)
- エスコ(24)
- エレコム(23)
- 山田照明(22)
- マリンテック(22)
- アイリスオーヤマ(21)
- 三菱電機(20)
- ブロードウォッチ(19)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(18)
- タキズミ(TAKIZUMI)(17)
- 警子ちゃん(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(7)
「8w led」の検索結果

LEDスポットライト 調光タイプ
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W相当適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト
コイズミ照明¥4,098税込¥4,5081台4日以内出荷仕様調光器:適合調光器別売幅(mm)Φ110質量(kg)0.3型防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)8明るさ(W)白熱球100相当本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装機能調光・調色:位相調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5皮相電力(VA)12光束(Lm)820出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)75照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト
コイズミ照明¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷仕様調光器併用不可、片側給電方式色(反射板)白色塗装材質(本体)鋼板色温度(K)5000光源寿命40000時間色(本体)白色演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板エコロジー商品省エネ
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト
コイズミ照明¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板演色指数(Ra)83光源寿命40000時間色(本体)亜鉛メッキ色(反射板)白エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。消費電力(W)8仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式幅(mm)142質量(kg)1.2高さ(mm)167奥行(mm)115機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.8光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)415明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
エクステリアライト
コイズミ照明¥6,498税込¥7,1481台4日以内出荷コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。消費電力(W)8仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AEE690078(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-35明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリアライト
コイズミ照明¥6,298税込¥6,9281台4日以内出荷コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。消費電力(W)8仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AEE690077(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-34明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリアライト
コイズミ照明¥7,198税込¥7,9181台4日以内出荷コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。消費電力(W)8仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AE44544E(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-37明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリアライト
コイズミ照明¥7,198税込¥7,9181台4日以内出荷コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。消費電力(W)8仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AE44482E(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-36明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷ランプLED材質(本体)アルミダイカスト色(本体)マットブラック塗装回転角度(°)360首振角度(°)90演色指数(Ra)83仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10長さ(mm)128幅(mm)Φ65電圧(V)100器具・セットセット品(交換不可)LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100調光の可否可(調光器別売)調色の可否不可
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)148幅(mm)Φ65色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90ランプLEDLED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
ブラケットライト
コイズミ照明¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷消費電力(W)0.3仕様LED一体型、自動点滅器付、1個用埋込スイッチボックス取付可能、コンセント付(容量1500Wまで)材質プラスチック(白色)質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8埋め込み深さ(mm)30光源色橙色LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。消費電力(W)8仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式幅(mm)142質量(kg)1高さ(mm)165奥行(mm)115機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)590明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
ブラケットライト
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個5日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65色(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90ランプLEDLED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
【ベーシックシリンダー・調光・中角タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
ベーシックシリンダースポットブラケット
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可質量(kg)1.0直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
エクステリアスパイクスポット
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷その他14VA(100V)幅(mm)65質量(kg)1.8消費電力(W)8首振角度(°)137時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)196ケーブルキャブタイヤケーブル5.0m付本体長さ(mm)128回転角度(°)360地上高さ(mm)232演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
エクステリアスパイクスポット
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷その他14VA(100V)幅(mm)65質量(kg)1.3消費電力(W)8首振角度(°)137時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)196本体長さ(mm)128回転角度(°)360地上高さ(mm)232演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
【傾斜タイプ】パネルダウンライト
コイズミ照明¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷材質(本体)アルミダイカストランプLED光源寿命40000時間出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25