カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- BIGM(丸山製作所)(76)
- MSTコーポレーション(10)
- イスカル(8)
- コガネイ(8)
- CKD(8)
- DUNLOP(ダンロップ)(7)
- エスコ(6)
- FUJI STAR(三共理化学)(6)
- AFAM(アファム)(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(5)
- KSフィルター(5)
- 日本レヂボン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- 酒井製作所(3)
- タカチ電機工業(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- ブランドをもっと見る
「AD40」の検索結果

ダウンライト
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台欠品中仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、照射近接限度10cm適合調光器/AE36745E(別売)材質枠/エコクリスタルガラス(内面消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)110取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)消費電力(W)7.3色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)44光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)52光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)380アズワン品番64-9318-25照射角(散光)90°以上明るさ白熱球60W相当出幅(mm)26演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75
ダウンライト
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷適合調光器/AE36745E(別売)材質本体/鋼(白色塗装)、アルミ(ブライトシルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)90消費電力(W)7.3色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)188光源寿命40000時間照射角(広角)30°以上60°未満明るさ白熱球60W相当出幅(mm)7演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75
屋内屋外兼用連スシリーズダウンライト ピンホールタイプ
コイズミ照明¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷フレシキブルなユニバーサルタイプはスポット効果で壁面や絵画を浮かび上がらせ、立体感を演出。 照射方向が変えられ、対象物の移動にも対応でき機能的です。 傾斜天井に取付可能(55°まで) 可動型(内部片側20°)/照射近接限度10cm/調光範囲:100~約1%質量(kg)0.8消費電力(W)7.3電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
ダウンライト
コイズミ照明¥7,298~税込¥8,028~1台4日以内出荷仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、照射近接限度10cm適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.3直径(Φmm)88取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)消費電力(W)7.3色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)73光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.4光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)215照射角(中角)15°以上30°未満明るさJDR40W相当出幅(mm)4演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75
屋内屋外兼用連スシリーズダウンライト ピンホールタイプ
コイズミ照明¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷レンズによる制御で、空間をメリハリのある光で照らすレンズシリーズ。 光だまりの演出が可能なピンホールタイプです。 傾斜天井に取付可能(55°まで)質量(kg)0.4消費電力(W)7.3電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
ダウンライト
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷適合調光器/AE36745E(別売)材質本体/鋼(白色塗装)、アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)90消費電力(W)7.3色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)188光源寿命40000時間照射角(広角)30°以上60°未満明るさ白熱球60W相当出幅(mm)7演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75