カテゴリ
- 電気材料(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- JMACS(日本電線工業)(2)
- 伸興電線(7)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 古河電工メタルケーブル(5)
- 冨士電線(東京)(3)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- DAIKO(大光電機)(36)
- 三菱電機(6)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- 神保電器(4)
- ベッセル(2)
- アイホン(2)
- MICROCHIP(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- ブランドをもっと見る
「CPEV」の検索結果

調光調色コントローラ(DALI制御方式)
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)幅(mm)116質量(kg)0.4色白色取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色対応3シーンメモリ対応出力電流(mA)DALI信号:最大200入数(個)1出幅(mm)10調光範囲器具側対応範囲によります
LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用)
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷調光した明るさのまま点灯できます仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付幅(mm)116質量(kg)0.3色白色取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色出力電流(mA)信号:最大250入数(個)1出幅(mm)21調光範囲器具側対応範囲によります