カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(56)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(171)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • 渡辺製作所[住設機器](69)
  • オーム電機(57)
  • 三菱電機(53)
  • 山田照明(25)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(24)
  • TOSTEM(LIXIL)(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • 東芝ライテック(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • TAIKO DENKI(6)
  • 東芝(5)
  • 東京メタル(5)
  • エスコ(4)
  • ELPA(4)
  • フィリップス(4)
  • BRID(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E-17LED」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDランプ(E17/クリプトン球形) コイズミ照明

    LEDランプ(E17/クリプトン球形)

    コイズミ照明
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
  • 小型シーリングライト コイズミ照明

    小型シーリングライト

    コイズミ照明
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.2仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可ランプLED電球4.2W(E17)
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    消費電力(W)4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、高さ調整対応型長さ(mm)1300~550質量(kg)1.2直径(Φmm)160高さ(mm)220タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光束(Lm)390LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 小型洋風ペンダント コイズミ照明

    小型洋風ペンダント

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ランプLED電球40形相当(E17)材質(セード)鋼、(飾)天然皮革高さ(mm)150幅(mm)Φ180質量(kg)0.8消費電力(W)4.3演色指数(Ra)80仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可長さ(mm)1300~550LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
    消費電力(W)6タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間のなどに適しています。
    消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型長さ(mm)1300~550質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)137タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)41.6光束(Lm)250アズワン品番64-9316-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
    消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型長さ(mm)1300~550質量(kg)0.8直径(Φmm)60高さ(mm)185タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.6光束(Lm)280LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~550質量(kg)0.7直径(Φmm)114高さ(mm)129タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92光束(Lm)405アズワン品番64-9321-82LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
    消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)質量(kg)1径(Φmm)140奥行(mm)130色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間光束(Lm)260アズワン品番64-9319-29明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    6,798税込7,478
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×122色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9316-75LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットブラック塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • 人感センサ付ポーチ灯防雨型 コイズミ照明

    人感センサ付ポーチ灯防雨型

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
    色温度(K)2700光源寿命40000時間
  • 和風小型シーリング コイズミ照明

    和風小型シーリング

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    調光範囲(100~約1%)
    消費電力(W)15.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000調光の可否
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    6,298税込6,928
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7直径(Φmm)160奥行(mm)144色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9318-04LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
    消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、グローブ押え式長さ(mm)120幅(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)120色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3光束(Lm)380アズワン品番64-9318-24LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 和風エクステリアライト コイズミ照明

    和風エクステリアライト

    コイズミ照明
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    屋外設置が可能な和風ペンダントです。庭園灯や常夜灯としてご使用いただけます。
    幅(mm)280質量(kg)3.8高さ(mm)455奥行(mm)280色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間キャブタイヤケーブル(m)6演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)幅(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)210明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    消費電力(W)4.4仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)材質鋼(白色塗装)、和紙(手もみしわ加工)質量(kg)0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×250×110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67光束(Lm)295アズワン品番64-9316-66LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    8,498税込9,348
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、コーナー取付、電球形LEDランプLDA4(E17)、凹部コーナーライト材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×145色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.9光束(Lm)255アズワン品番64-9316-19LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ・勝手口灯

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)124色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光源寿命40000時間光束(Lm)155明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)8.8仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.1光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×2灯相当演色指数(Ra)84
  • エクステリア 門柱灯 コイズミ照明

    エクステリア 門柱灯

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼)幅(mm)164質量(kg)1.6高さ(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)180明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ・勝手口灯

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)112色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.1光源寿命40000時間光束(Lm)190明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ照明

    ベーシックシリンダースポットブラケット

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可質量(kg)1.0直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)6材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色)幅(mm)82奥行(mm)95色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.6光源寿命40000時間光束(Lm)280明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)幅(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風ブラケット コイズミ照明

    和風ブラケット

    コイズミ照明
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    LED電球型LEDランプLDA6(E17)
  • ポーチ灯防雨型 コイズミ照明

    ポーチ灯防雨型

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
    消費電力(W)5.8材質アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:透明ひび焼き質量(kg)2色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型LEDランプLDA6(E17)アズワン品番64-9319-14エコロジー商品省エネ
  • 和風小型シーリング コイズミ照明

    和風小型シーリング

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000調光の可否
  • 【ラウンド配光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【ラウンド配光タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)透明消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否LED交換
  • 【サイド配光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【サイド配光タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)透明消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 【アッパー配光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【アッパー配光タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(パネル)ガラス幅(mm)Φ90(パネル)透明消し消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×145色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.4光束(Lm)345アズワン品番64-9318-03LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    7,898税込8,688
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質鋼(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×125色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)205アズワン品番64-9316-76LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    7,698税込8,468
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)2.6仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA3(E17)、ファインホワイト塗装、取付必要深さ65mm質量(kg)0.4高さ(mm)115奥行(mm)2色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)76光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)65.3光束(Lm)170アズワン品番64-9320-38LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、コーナー取付、電球形LEDランプLDA4(E17)、凹部コーナーライト材質鋼(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×140×175色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)32.9光束(Lm)145アズワン品番64-9315-53LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ