カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
    • ハロゲン電球タイプLED電球(2)
絞り込み
口金
  • E11(3)
光色
  • 光色ホワイト(2)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色温白色(2)
  • 光色電球色(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 電球の種類ハロゲン(1)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(2)
電圧(V)
  • 100(1)
100
ブランド
  • コイズミ照明
  • オーム電機(18)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ELPA(7)
  • 東京メタル(10)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • ENDO(遠藤照明)(30)
  • STE(エス・ティー・イー)(4)
  • 光商事(5)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(54)
  • 富士電機(29)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • モートーン(23)
  • Philips(20)
  • unitech(18)
  • DAIKO(大光電機)(16)
  • エフケイシステム(14)
  • omron(オムロン)(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E11 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ コイズミ照明

    【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ

    コイズミ照明
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • LEDランプ コイズミ照明

    LEDランプ

    コイズミ照明
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)本体:62幅(mm)Φ35消費電力(W)4.3口金E11機能【調光・調色】非調光ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプランプ寿命40000時間入数(個)1明るさJDR40W相当演色指数(Ra)92
  • LEDランプ コイズミ照明

    LEDランプ

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)69.3幅(mm)50消費電力(W)5.9口金E11入力電圧(V)100電球の種類LED
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
    ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
    ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
    適合調光器/AE36745E(別売)タイプフランジ仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm明るさJDR65W/40W相当質量(kg)0.4エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    埋込穴(Φmm)100仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装質量(kg)0.4直径(Φmm)116取付高(mm)110ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)埋め込み深さ(mm)110明るさJDR65W/40W相当出幅(mm)49エコロジー商品省エネ
  • ブラケット 本体 コイズミ照明

    ブラケット 本体

    コイズミ照明
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    仕様11VA(100V)、別売専用セード(AE57451E~AE57466E)が必要です、断熱施工対応型(マット敷工法対応可能)、送り配線には、VVFΦ1.6以下をご使用ください適合適合調光器別売材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装サイズ埋込穴径-Φ50 埋込深-63 取付必要深-70mm 重-0.2kg消費電力(W)7.2深さ(mm)取付必要:70(材厚5~13未満時)85(材厚13~25時)時間光束維持時間:40,000時間ランプLED距離照射近接限度10cm演色指数(Ra)Ra93調光範囲約1~100%