カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(56)
- クリプトン電球タイプLED電球(1)
絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(34)
- 5~10未満(22)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
ブランド
- コイズミ照明
- アイリスオーヤマ(9)
- オーム電機(64)
- ELPA(37)
- Panasonic(パナソニック)(113)
- Verbatim(バーベイタム)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
- ムサシ(1)
- 光商事(6)
- 東芝(5)
- ODELIC(オーデリック)(167)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(71)
- 渡辺製作所[住設機器](69)
- 三菱電機(66)
- モートーン(53)
- 山田照明(46)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(25)
- 東京メタル(23)
- ENDO(遠藤照明)(17)
- ブランドをもっと見る

ペンダントライト
コイズミ照明¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から5日以内出荷白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。タイププラグ消費電力(W)6コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)幅(mm)170高さ(mm)293消費電力(W)6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.6光源寿命40000時間光束(Lm)220明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間のなどに適しています。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型長さ(mm)1300~550質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)137タイプフランジ消費電力(W)6コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)41.6光束(Lm)250アズワン品番64-9316-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷白磁の質感と優しい透過柄が、小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整対応型長さ(mm)1500~750質量(kg)0.6直径(Φmm)105高さ(mm)131タイプフランジ消費電力(W)6コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.8光束(Lm)305アズワン品番64-9318-34LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から5日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
小型シーリングライト
コイズミ照明¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可消費電力(W)4.2ランプLED電球4.2W(E17)
ペンダントライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から6日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、高さ調整対応型長さ(mm)1300~550質量(kg)1.2直径(Φmm)160高さ(mm)220タイプフランジ消費電力(W)4コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光束(Lm)390LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
小型洋風ペンダント
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可材質(セード)鋼、(飾)天然皮革長さ(mm)1300~550幅(mm)Φ180質量(kg)0.8高さ(mm)150消費電力(W)4.3ランプLED電球40形相当(E17)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型長さ(mm)1300~550質量(kg)0.8直径(Φmm)60高さ(mm)185タイプフランジ消費電力(W)6コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.6光束(Lm)280LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74
ペンダントライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~550質量(kg)0.7直径(Φmm)114高さ(mm)129タイプフランジ消費電力(W)4.4コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92光束(Lm)405アズワン品番64-9321-82LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×122色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9316-75LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台欠品中仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)材質鋼(白色塗装)、和紙(手もみしわ加工)質量(kg)0.4消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×250×110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67光束(Lm)295アズワン品番64-9316-66LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットブラック塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)質量(kg)1径(Φmm)140奥行(mm)130消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間光束(Lm)260アズワン品番64-9319-29明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
人感センサ付ポーチ灯防雨型
コイズミ照明(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。色温度(K)2700光源寿命40000時間
ブラケットライト
コイズミ照明¥9,498税込¥10,4481台5日以内出荷仕様LED(交換可)、コーナー取付、電球形LEDランプLDA4(E17)、凹部コーナーライト材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×145色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.9光束(Lm)255アズワン品番64-9316-19LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm質量(kg)1.3消費電力(W)8.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.1光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×2灯相当演色指数(Ra)84
和風エクステリアライト
コイズミ照明¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷屋外設置が可能な和風ペンダントです。庭園灯や常夜灯としてご使用いただけます。幅(mm)280質量(kg)3.8高さ(mm)455奥行(mm)280色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間キャブタイヤケーブル(m)6演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)幅(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)210明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア 門柱灯
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼)幅(mm)164質量(kg)1.6高さ(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)180明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)112消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.1光源寿命40000時間光束(Lm)190明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)124消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光源寿命40000時間光束(Lm)155明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台欠品中材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)幅(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ポーチ灯防雨型
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。材質アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:透明ひび焼き質量(kg)2消費電力(W)5.8色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型LEDランプLDA6(E17)アズワン品番64-9319-14エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)1消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×145色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.4光束(Lm)345アズワン品番64-9318-03LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷ハンドペイント仕上によりアンティークな趣きを演出します。別売り布セードを付けるとより落ちついた印象になります。仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42142E材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス長さ(mm)2500~550質量(kg)2.2直径(Φmm)495高さ(mm)425消費電力(W)12色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)950アズワン品番64-9321-80LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×3灯相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥8,698税込¥9,5681台5日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA3(E17)、ファインホワイト塗装、取付必要深さ65mm質量(kg)0.4高さ(mm)115奥行(mm)2消費電力(W)2.6色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)76光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)65.3光束(Lm)170アズワン品番64-9320-38LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、グローブ押え式長さ(mm)120幅(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)120消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3光束(Lm)380アズワン品番64-9318-24LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質鋼(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.7消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×125色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)205アズワン品番64-9316-76LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷仕様LED(交換可)、コーナー取付、電球形LEDランプLDA4(E17)、凹部コーナーライト材質鋼(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.6消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×140×175色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)32.9光束(Lm)145アズワン品番64-9315-53LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷鉄サビ色塗装のアーム先端にほんのりとともるやわらかな光。中世の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳やかな味わいを醸し出します。仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42143E材質鋼(鉄サビ色ハンドペイント仕上)、飾/ガラス長さ(mm)2500~570質量(kg)2.4直径(Φmm)550高さ(mm)430消費電力(W)12色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)1200アズワン品番64-9321-81LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×3灯相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
シャンデリア
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否否LED交換可
ブラケットライト
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)、化粧ネジ式材質鋼(しんちゅう古美、ガラス(透明)質量(kg)0.8消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×223×243色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.7光束(Lm)430アズワン品番64-9318-10LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ