カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(35)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(15)
  • DAIKO(大光電機)(48)
  • ENDO(遠藤照明)(57)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(34)
  • ODELIC(オーデリック)(157)
  • omron(オムロン)(139)
  • Panasonic(パナソニック)(1,766)
  • アイリスオーヤマ(33)
  • オーム電機(46)
  • サンワサプライ(62)
  • サンワダイレクト(48)
  • プロテック(34)
  • ホンダ(57)
  • マリンテック(43)
  • 三菱電機(2,178)
  • 岩崎電気(134)
  • 日動工業(54)
  • 東芝ライテック(178)
  • 渡辺製作所[住設機器](41)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 6000」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDポーチ灯 コイズミ照明

    LEDポーチ灯

    コイズミ照明
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
    幅(mm)142高さ(mm)153奥行(mm)142消費電力(W)4.9本体質量(kg)0.9ランプLEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光束(Lm)420演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト コイズミ照明

    LEDベースライト

    コイズミ照明
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60高さ(mm)41電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込高(mm)60LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト コイズミ照明

    LEDシーリングライト

    コイズミ照明
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。
    幅(mm)560質量(kg)2高さ(mm)118光源LED(電球色+昼光色)色温度(K)2700~6500LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    5日以内出荷
    ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
  • 【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト コイズミ照明

    【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。
    用途リモコン付き OFFタイマー付き 日本製幅(mm)560奥行(mm)560光束(Lm)6099LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100適用畳数14畳まで
  • ベースライト ソリッドシームレス コイズミ照明

    ベースライト ソリッドシームレス

    コイズミ照明
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    仕様適合調光器:別売幅(mm)60高さ(mm)41備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可調光範囲約1~100%
  • インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:1500mm コイズミ照明

    インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:1500mm

    コイズミ照明
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌々日出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.4取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)41.4本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.3皮相電力(VA)【100V】43【200V】44【242V】44光束(Lm)5190明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ベースライト ソリッドシームレス コイズミ照明

    ベースライト ソリッドシームレス

    コイズミ照明
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60全長(mm)1522質量(kg)1.6型半埋込型高さ(mm)41備考送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)1510×45埋込高(mm)39LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザインベースライト Minimum Slot コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト Minimum Slot

    コイズミ照明
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
    仕様傾斜天井使用不可幅(mm)45全長(mm)1333高さ(mm)95備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。本体アルミ・白色塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75適正電圧(V)100パネルアクリル・乳白色LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)40高さ(mm)80対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能時間光束維持:40000時間ランプLEDコネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。PWM調光。43/42/44VA(100/200/242V)。調光範囲約10~100%。適合調光器別売
    その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)1.4消費電力(W)41.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83
  • ソリッドデザインベースライト SolidSeamless 調光調色 コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト SolidSeamless 調光調色

    コイズミ照明
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    5日以内出荷から30日以内出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)40材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付型高さ(mm)80本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • シーリング コイズミ照明

    シーリング

    コイズミ照明
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    4日以内出荷
    仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)108取付高(mm)97光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
  • 和風シーリング コイズミ照明

    和風シーリング

    コイズミ照明
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    4日以内出荷
    時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光エコロジー商品省エネ
  • テープライト コイズミ照明

    テープライト

    コイズミ照明
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    4日以内出荷
    その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)幅(mm)18寸法(mm)カット可能:85.5高さ(mm)9タイプ屋内専用定格電圧(V)DC24時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • 和風シーリング コイズミ照明

    和風シーリング

    コイズミ照明
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売その他45VA(100V)材質【枠】白木【セード】プラスチック和紙入幅(mm)800質量(kg)3.9高さ(mm)218消費電力(W)44時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯光束(Lm)5280演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865Eタイプフランジ色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)82
  • シーリングライト コイズミ照明

    シーリングライト

    コイズミ照明
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    曲線に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。
    仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ファインホワイト)、プラスチック(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)610高さ(mm)306色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト コイズミ照明

    シーリングライト

    コイズミ照明
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    4日以内出荷
    直線的に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。
    仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(クロムメッキ)、プラスチック(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)610高さ(mm)329色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • テープライト コイズミ照明

    テープライト

    コイズミ照明
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:シリコーン寸法(mm)カット可能:47.5定格電圧(V)DC24ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    欠品中
    仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型適合~14畳材質鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷)長さ(mm)2500~1750質量(kg)2.6直径(Φmm)555高さ(mm)286タイプフランジ消費電力(W)48.8色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.8光束(Lm)5410アズワン品番64-9324-18LED寿命(時間)40000リモコンAE38593E(別売)演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • テープライト コイズミ照明

    テープライト

    コイズミ照明
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:シリコーン寸法(mm)カット可能:47.5定格電圧(V)DC24ランプLED色温度(K)5000光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
  • シーリング コイズミ照明

    シーリング

    コイズミ照明
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    欠品中
    仕様調色範囲:2700K~6500K材質【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷スカボ風【飾】鋼・黒色塗装【飾】ガラス・透明幅(mm)664質量(kg)3.2高さ(mm)133構造虫などの入りにくい構造対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)時間光束維持:40000時間ランプLED器具・セットセット品色温度(K)2700~6500点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯演色指数(Ra)93調光の可否○調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光調色の可否○エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    4日以内出荷
    仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)108取付高(mm)97光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    4日以内出荷
    仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)108取付高(mm)97光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
  • 100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ照明

    100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン

    コイズミ照明
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。
    仕様LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)長さ(mm)850幅(mm)850質量(kg)8.8高さ(mm)216消費電力(W)66色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80光束(Lm)5285アズワン品番64-9326-41LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~12畳エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト コイズミ照明

    シーリングライト

    コイズミ照明
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷
    仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)材質鋼板(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)長さ(mm)470幅(mm)470質量(kg)5.7取付高(mm)80奥行(mm)7消費電力(W)59LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)□450
  • フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ照明

    フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 調光タイプ 18VA(100V) 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 調光タイプ 18VA(100V) 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)消費電力(W)12.1LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)9.5LED交換不可
照明器具カテゴリ