カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- エスコ(175)
- ParkerTAIYO(153)
- KITO(キトー)(49)
- OSG(オーエスジー)(33)
- メディアカバーマーケット(29)
- サンドビック(25)
- KTC(20)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(18)
- KITACO(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- コガネイ(14)
- 東日興産(TN)(12)
- NOK(10)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- RIDEA(9)
- COTEK(コーテック)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
「ae-1」の検索結果

非常・誘導灯
コイズミ照明¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可適合10/10/11VA(100/200/242V)材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し寸法(mm)幅240 出幅110質量(kg)4.5消費電力(W)9.4ランプLED色温度(K)3500光源寿命40,000時間光束(Lm)530RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
非常・誘導灯
コイズミ照明¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:4H15DB。非常灯型式評定番号:LALE-057。誘導灯型式認定番号:3AE-1093。調光器併用不可適合11VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、カバー:鋼・サテンブラック塗装寸法(mm)幅240 出幅95質量(kg)3.4消費電力(W)6ランプLEDランプLDF6光源寿命40,000時間光束(Lm)125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
非常・誘導灯
コイズミ照明¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可。傾斜天井使用不可仕様高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg適合10/10/11VA(100/200/242V)材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し消費電力(W)9.4ランプLED色温度(K)3500光源寿命40,000時間光束(Lm)610RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
【本体のみ】LEDベースライト
コイズミ照明¥2,598税込¥2,8581個欠品中仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ材質鋼板(白色)光源寿命40000時間
シーリングライト
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ウォームホワイト塗装)、アクリル(乳白色)長さ(mm)750~300直径(Φmm)450高さ(mm)184色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~6畳エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷灯具下面のガードとエイジング塗装を施したセードが、インダストリアル感を演出します。仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ビンテージブラック塗装)、鋼線(ビンテージブラック塗装)長さ(mm)800~350高さ(mm)235色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷曲線に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ファインホワイト)、プラスチック(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)610高さ(mm)306色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷直線的に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(クロムメッキ)、プラスチック(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)610高さ(mm)329色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾長さ(mm)633~333幅(mm)□594高さ(mm)208タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)765~365幅(mm)□556質量(kg)3.4高さ(mm)248タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ダウンライト(傾斜・ウォールウォッシャータイプ)
コイズミ照明¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷質量(kg)0.5光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82埋込高(mm)77
屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】
コイズミ照明¥309,800税込¥340,7801台31日以内出荷防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器。ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ。停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません。別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です。100-200V対応。8/9VA(100/200V)。屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)