カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(65)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(5)
「ae36745e」の検索結果
特価

メモリーライトコントローラ LED適合調光器
コイズミ照明(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
スポットライト
コイズミ照明¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から4日以内出荷LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。適合調光器/AE36745E(別売)ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト
コイズミ照明¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から4日以内出荷LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。適合調光器/AE36745E(別売)ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)明るさJDR65W/40W相当
スポットライト
コイズミ照明¥4,698税込¥5,1681台当日出荷から4日以内出荷LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.4タイプフランジ明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷から4日以内出荷適合調光器/AE36745E(別売)消費電力(W)7.4色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82
ダウンライト
コイズミ照明¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から4日以内出荷仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装質量(kg)0.4直径(Φmm)116取付高(mm)110ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)埋め込み深さ(mm)110明るさJDR65W/40W相当出幅(mm)49埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)100消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.9光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)400明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)148幅(mm)Φ65色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90ランプLEDLED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
スポットライト
コイズミ照明¥6,298税込¥6,9281台4日以内出荷特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。適合調光器/AE36745E(別売)消費電力(W)6色温度(K)2700明るさJDR65W相当演色指数(Ra)83
スポットライト
コイズミ照明¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.3タイププラグ消費電力(W)9.2色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさDR100W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65色(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90ランプLEDLED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
和風照明
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)長さ(mm)216幅(mm)216質量(kg)0.9高さ(mm)274消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53光束(Lm)260アズワン品番64-9326-29LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷仕様LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、調光範囲(100~約1%)、壁付・傾斜天井取付可能、FLATFACE、照射近接限度10cm、取付必要深さ65mm適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.5消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.1光束(Lm)295アズワン品番64-9316-95LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)142質量(kg)0.9高さ(mm)148奥行(mm)115消費電力(W)7.6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)590明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
ブラケットライト
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷仕様別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼、(セード)しんちゅう質量(kg)0.8色(本体)マットブラック塗装直径(Φmm)320奥行(mm)56消費電力(W)4.9ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可
ブラケットライト
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷仕様別売適合調光器〔AE36745E〕奥行(mm)64消費電力(W)4.9ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可
ブラケットライト
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷仕様別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼、(セード)ガラス質量(kg)0.8消費電力(W)4.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×215ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可
【ベーシックシリンダー・調光・中角タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
【レトロ調】小型洋風ペンダント
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)鋼、(セード)ガラス長さ(mm)1300~600幅(mm)Φ128高さ(mm)102消費電力(W)4.8ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100
ベーシックシリンダースポットブラケット
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕質量(kg)1.1直径(Φmm)65首振角度(°)90ランプLED×2LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可照射面近接限度(cm)10
ブラケットライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.5消費電力(W)8.5色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)34.1明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷仕様LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型適合調光器/AE36745E(別売)色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷仕様LED一体型、調光タイプ、上下面カバー付、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.6高さ(mm)120奥行(mm)75消費電力(W)8.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)22.3光束(Lm)190LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
和風照明
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、白木、調光範囲(100~約1%)、回転金具式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(乳白色)長さ(mm)404幅(mm)404質量(kg)2.2高さ(mm)126消費電力(W)15.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80光束(Lm)1265アズワン品番64-9321-45LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、上下面カバー付、凹部コーナーライト、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(ウォームウッド色)質量(kg)0.6消費電力(W)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×120×157色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)235アズワン品番64-9316-73LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)1.7消費電力(W)11.5色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさJDR85W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)1.2消費電力(W)11.5色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさJDR85W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)質量(kg)1.1高さ(mm)224径(Φmm)148消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.4光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)450明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ブラケットライト
コイズミ照明¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、調光範囲(100~約1%)、凹部コーナーライト適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.5消費電力(W)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光束(Lm)300LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
ブラケットライト
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(ファインホワイト塗装)、和紙(消しシルク印刷模様入り)質量(kg)1.3消費電力(W)15.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×102×213色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.4光束(Lm)735アズワン品番64-9316-82LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、裏ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白)幅(mm)185質量(kg)1.3高さ(mm)185奥行(mm)93消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)28.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)220アズワン品番64-9324-94明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)幅(mm)146質量(kg)1.4高さ(mm)295奥行(mm)232消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53.2光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)410アズワン品番64-9323-13明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
和風照明
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)442幅(mm)442質量(kg)2.6高さ(mm)170消費電力(W)15.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.4光束(Lm)940アズワン品番64-9326-28LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)、上面セード/アクリル(透明消し)演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)142質量(kg)1.1高さ(mm)142奥行(mm)115消費電力(W)7.6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)415明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥8,298税込¥9,1281台4日以内出荷セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)140質量(kg)0.9高さ(mm)125奥行(mm)130消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.1光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)240明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷すっきりとしたモダンなデザインのポーチ灯です。スリットから漏れるシャープな光とアクリル板を通した柔らかな光のコントラストが魅力的です。適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)120高さ(mm)385奥行(mm)95消費電力(W)5.5色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷適合調光器/AE36745E(別売)消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源寿命40000時間明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、下面開放型、絶縁台不要、防雨型適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)幅(mm)144質量(kg)1.7高さ(mm)300奥行(mm)184消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)41.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)320アズワン品番64-9323-17明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83