カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- メディアカバーマーケット(17)
- アソー(6)
- コーセル(1)
- 内外電機(1)
「bm1022」の検索結果
特価

ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台30日以内出荷から32日以内出荷その他【グレアカット】29°幅(mm)Φ135材質/仕上【コーン】アルミダイカスト / シルバー塗装質量(kg)1型ユニバーサル 深型備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ125埋込高(mm)213照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25