カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- DAIKO(大光電機)(14)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- JAPPY(1)
- JMACS(日本電線工業)(7)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(2)
- 伸興電線(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 富士電線工業(1)
- 神保電器(4)
- 金子コード(1)
- 阪神電線(1)
「cpev0.9 100m」の検索結果

メモリーライトコントローラ LED適合調光器
コイズミ照明(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用)
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷調光した明るさのまま点灯できます仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付幅(mm)116質量(kg)0.3色白色取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色出力電流(mA)信号:最大250入数(個)1出幅(mm)21調光範囲器具側対応範囲によります