カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- MKカシヤマ(1)
- TCL(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- 理研製鋼(4)
「d1286」の検索結果

高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥7,698税込¥8,4681台4日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ