カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- オーム電機(49)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- ELPA(28)
- 東京メタル(12)
- エスコ(8)
- 東芝ライテック(6)
- アイリスオーヤマ(4)
- KTC(4)
- 旭光電機工業(4)
- MOTTERU(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 三菱電機(2)
- イシグロ(2)
- omron(オムロン)(1)
- スズキ(1)
- ブランドをもっと見る
「e17 100w」の検索結果

ブラケットライト
コイズミ照明¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷鉄サビ色塗装のアーム先端にほんのりとともるやわらかな光。中世の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳やかな味わいを醸し出します。仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42143E材質鋼(鉄サビ色ハンドペイント仕上)、飾/ガラス長さ(mm)2500~570質量(kg)2.4直径(Φmm)550高さ(mm)430消費電力(W)12色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)1200アズワン品番64-9321-81LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×3灯相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
シャンデリア
コイズミ照明¥53,980~税込¥59,378~1台5日以内出荷アーム先端にほんのりと灯るやわらかな光。中性の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳かな味わいをかもし出します。仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)直径(Φmm)584高さ(mm)450ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
シャンデリア
コイズミ照明¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス全長(mm)2500~550高さ(mm)425ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
イルム
コイズミ照明¥98,980税込¥108,8781台6日以内出荷流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。材質鋼(クロムメッキ)、飾(クリスタルガラス)全長(mm)1500~620質量(kg)2.7直径(Φmm)520高さ(mm)526消費電力(W)12ランプLDC4(E17)コードキャブタイヤコードΦ6器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-75明るさ白熱球40W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1200
イルム
コイズミ照明¥349,800~税込¥384,780~1台6日以内出荷彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
イルム
コイズミ照明¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
イルム
コイズミ照明¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)幅(mm)375質量(kg)1.3高さ(mm)370消費電力(W)8ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-49明るさ白熱球40W×2灯相当灯数2出幅(mm)210演色指数(Ra)80定格光束(Lm)800