カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(31)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(51)
  • ELPA(48)
  • オーム電機(44)
  • JEFCOM(ジェフコム)(43)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • 山田照明(22)
  • 旭光電機工業(13)
  • 東西電気産業(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • KTC(8)
  • 東京メタル(8)
  • MOTTERU(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • 東芝ライテック(4)
  • フィリップス(4)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(4)
  • スズキ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 10w」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
    消費電力(W)6タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間のなどに適しています。
    消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型長さ(mm)1300~550質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)137タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)41.6光束(Lm)250アズワン品番64-9316-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
    消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型長さ(mm)1300~550質量(kg)0.8直径(Φmm)60高さ(mm)185タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.6光束(Lm)280LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74
  • 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットブラック塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • 人感センサ付ポーチ灯防雨型 コイズミ照明

    人感センサ付ポーチ灯防雨型

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
    色温度(K)2700光源寿命40000時間
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)8.8仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.1光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×2灯相当演色指数(Ra)84
  • 和風ブラケット コイズミ照明

    和風ブラケット

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    LED電球型LEDランプLDA6(E17)
  • ポーチ灯防雨型 コイズミ照明

    ポーチ灯防雨型

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
    消費電力(W)5.8材質アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:透明ひび焼き質量(kg)2色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型LEDランプLDA6(E17)アズワン品番64-9319-14エコロジー商品省エネ
  • 和風小型シーリング コイズミ照明

    和風小型シーリング

    コイズミ照明
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000調光の可否
  • 和風小型シーリング コイズミ照明

    和風小型シーリング

    コイズミ照明
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    調光範囲(100~約1%)
    消費電力(W)15.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000調光の可否
  • 【ラウンド配光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【ラウンド配光タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)透明消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 【サイド配光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【サイド配光タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)透明消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 【アッパー配光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【アッパー配光タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(パネル)ガラス幅(mm)Φ90(パネル)透明消し消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ照明

    ベーシックシリンダースポットブラケット

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可質量(kg)1.0直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否LED交換
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    白磁の質感と優しい透過柄が、小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
    消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整対応型長さ(mm)1500~750質量(kg)0.6直径(Φmm)105高さ(mm)131タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.8光束(Lm)305アズワン品番64-9318-34LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    ハンドペイント仕上によりアンティークな趣きを演出します。別売り布セードを付けるとより落ちついた印象になります。
    消費電力(W)12仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42142E材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス長さ(mm)2500~550質量(kg)2.2直径(Φmm)495高さ(mm)425色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)950アズワン品番64-9321-80LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×3灯相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ・勝手口灯

    コイズミ照明
    8,498税込9,348
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、下面カバー付、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)112奥行(mm)118色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)22.5光源寿命40000時間光束(Lm)135明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    鉄サビ色塗装のアーム先端にほんのりとともるやわらかな光。中世の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳やかな味わいを醸し出します。
    消費電力(W)12仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42143E材質鋼(鉄サビ色ハンドペイント仕上)、飾/ガラス長さ(mm)2500~570質量(kg)2.4直径(Φmm)550高さ(mm)430色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)1200アズワン品番64-9321-81LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×3灯相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • エクステリア 門柱灯 コイズミ照明

    エクステリア 門柱灯

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    光源寿命40000時間
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
    消費電力(W)6材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)幅(mm)170高さ(mm)293色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.6光源寿命40000時間光束(Lm)220明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
    材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色)幅(mm)190質量(kg)2.2色温度(K)2800光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)210明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)6材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色)幅(mm)82奥行(mm)95色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.6光源寿命40000時間光束(Lm)280明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
    仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス全長(mm)2500~550高さ(mm)425ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
    消費電力(W)8仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)幅(mm)375質量(kg)1.3高さ(mm)370ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-49明るさ白熱球40W×2灯相当灯数2出幅(mm)210演色指数(Ra)80定格光束(Lm)800
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    98,980税込108,878
    1台
    6日以内出荷
    流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。
    消費電力(W)12材質鋼(クロムメッキ)、飾(クリスタルガラス)全長(mm)1500~620質量(kg)2.7直径(Φmm)520高さ(mm)526ランプLDC4(E17)コードキャブタイヤコードΦ6器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-75明るさ白熱球40W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1200
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    63,980税込70,378
    1台
    6日以内出荷
    パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
    器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80