カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • ELPA(30)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(30)
  • オーム電機(15)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • 旭光電機工業(7)
  • CIO(7)
  • MOTTERU(5)
  • KTC(4)
  • 山田照明(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 東京メタル(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • GIVI(ジビ)(2)
  • 東西電気産業(2)
  • マクサー電機(2)
  • サンワサプライ(1)
  • HEIKO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 30w」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否LED交換
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    アーム先端にほんのりと灯るやわらかな光。中性の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳かな味わいをかもし出します。
    仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)直径(Φmm)584高さ(mm)450ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
    仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス全長(mm)2500~550高さ(mm)425ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し)ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    349,800税込384,780
    1台
    6日以内出荷
    彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
    仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    159,800税込175,780
    1台
    欠品中
    流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。
    仕様白熱球40W×6灯相当、速結端子付(送りなし)材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(クリスタルガラス)全長(mm)1500~700質量(kg)4.9直径(Φmm)650高さ(mm)606消費電力(W)24ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-46明るさ白熱球40W×6灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2400適用畳数6
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    星屑のようなきらめきを持つイタリア製のガラスグローブに24金メッキの繊細なアーム。空間に上質でゴージャスなムードを醸すあかりです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(純金メッキ)、飾/ガラス(透明消し)ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    仕様取付簡易型、別売連結金具(AE40788E)材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明消し)、飾(クリスタルガラス)質量(kg)4.3直径(Φmm)646高さ(mm)405消費電力(W)34.8ランプLDA6(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-73明るさ白熱灯40W×6灯相当灯数6演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2060
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    蔓草先端部のつけられた、つぼみの飾りガラス。一粒一粒ハンドメイドで仕上げています。
    仕様取付簡易型材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)質量(kg)5.6直径(Φmm)695高さ(mm)230消費電力(W)34.8ランプLDA6(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56.8光源寿命40,000時間アズワン品番64-9315-78灯数6演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1980適用畳数~4.5畳
照明器具カテゴリ