カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- ODELIC(オーデリック)(99)
- ELPA(17)
- オーム電機(14)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 東芝ライテック(7)
- 山田照明(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- 新洋電気(4)
- 東芝(3)
- フィリップス(2)
- 三菱電機(2)
- Verbatim(バーベイタム)(2)
- 東京メタル(2)
- ドウシシャ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- IRIS(1)
- ブランドをもっと見る
「e17 led 60w」の検索結果
特価

ペンダントライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷白磁の質感と優しい透過柄が、小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整対応型長さ(mm)1500~750質量(kg)0.6直径(Φmm)105高さ(mm)131タイプフランジ消費電力(W)6コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.8光束(Lm)305アズワン品番64-9318-34LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。タイププラグ消費電力(W)6コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間のなどに適しています。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型長さ(mm)1300~550質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)137タイプフランジ消費電力(W)6コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)41.6光束(Lm)250アズワン品番64-9316-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×122色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9316-75LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)1消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×145色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.4光束(Lm)345アズワン品番64-9318-03LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、グローブ押え式長さ(mm)120幅(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)120消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3光束(Lm)380アズワン品番64-9318-24LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)長さ(mm)1520~770質量(kg)1.1直径(Φmm)85高さ(mm)270タイプフランジ消費電力(W)4.4コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.8光束(Lm)360アズワン品番64-9315-59LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~550質量(kg)0.7直径(Φmm)114高さ(mm)129タイプフランジ消費電力(W)4.4コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92光束(Lm)405アズワン品番64-9321-82LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷不揃いな横リブが和テイストを表現。ガラスの透明感と和紙のような質感が印象的です。仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、化粧ネジ式材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)長さ(mm)1520~820質量(kg)1直径(Φmm)85高さ(mm)270タイププラグ消費電力(W)4.4コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.8光束(Lm)360アズワン品番64-9315-60LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色)幅(mm)82奥行(mm)95消費電力(W)6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.6光源寿命40000時間光束(Lm)280明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷から6日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、高さ調整対応型長さ(mm)1300~550質量(kg)1.2直径(Φmm)160高さ(mm)220タイプフランジ消費電力(W)4コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光束(Lm)390LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.7タイププラグ消費電力(W)4.4コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E17)、高さ調整可能型、ガラスはイタリア製、グローブ押え式長さ(mm)1300~550質量(kg)0.8直径(Φmm)116高さ(mm)109タイプフランジ消費電力(W)4.5コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)80
ペンダントライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~550質量(kg)0.7直径(Φmm)127高さ(mm)126タイプフランジ消費電力(W)4.4コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)95.4光束(Lm)420アズワン品番64-9321-84LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ