カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(3)
- オーム電機(46)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
- アイリスオーヤマ(17)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ELPA(5)
- マクサー電機(4)
- 東芝ライテック(3)
- 富士電機(2)
- 三菱電機(2)
- 東京メタル(2)
- ブライトライト(2)
- 東洋ライテック(2)
- 岩崎電気(1)
- エスコ(1)
- 三重化学工業(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- タキズミ(TAKIZUMI)(1)
- HIDISC(1)
「e26 40形」の検索結果
特価

【ちょうちん型】和風ペンダント
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
【全拡散タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
【全拡散・屋外コンセント取付対応タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.2色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
フロアスタンドライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)鋼、(セード)プラスチック色(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し色温度(K)2700点灯方式全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
【全拡散・人感センサタイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥21,980税込¥24,1781個欠品中仕様照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.1色(セード)乳白色消費電力(W)4.8ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
ブラケットライト
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷仕様灯具可動型、調光器併用不可材質(セード)鋼、(飾)しんちゅう質量(kg)0.7消費電力(W)4.9ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84
【天面遮光タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
【全拡散・自動点滅器タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.0色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
【全拡散・スタンドタイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷仕様キャブタイヤケーブル5.0m付、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)1.6色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700光源寿命40000時間地上高さ(mm)297演色指数(Ra)80
【ガード付きタイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル、(ガード)アルミダイカスト幅(mm)Φ90消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
【エクステリア】スタンドライト
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷仕様キャプタイヤケーブル5.0m付、風の強い場所での使用禁止、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(セード)プラスチック色(本体)ブラック塗装、(セード)乳白色消し色温度(K)2700光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84
アームライト
コイズミ照明¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷仕様LEDランプ交換可能型、非調光、灯具可動型、調光器併用不可色温度(K)2700光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
【コンチネンタルリネン生地使用】小型ペンダント
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷材質(本体)鋼、(セード)麻長さ(mm)1400~750幅(mm)Φ405質量(kg)0.9高さ(mm)500ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700