カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(2)
- ODELIC(オーデリック)(48)
- 東京メタル(26)
- オーム電機(18)
- 松本船舶電機製作所(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- アイリスオーヤマ(9)
- 東芝ライテック(9)
- フジマック(8)
- 栄興電器(7)
- SK11(7)
- 東芝(6)
- BRID(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TAKAGI(高儀)(4)
- オンリーワン(OnlyOne)(4)
- ライフオンプロダクツ(4)
- 岩崎電気(3)
- ELPA(3)
- ブランドをもっと見る
「e26 40w led」の検索結果

E26 普通球形 LEDランプ
コイズミ照明¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷仕様器具光束(lm):485長さ(mm)103幅(mm)Φ55消費電力(W)4.8口金E26色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101形名LDA5L-G/D/K入数(個)1明るさ白熱球40W相当ビーム角度(°)G型/220演色指数(Ra)83調光範囲約5~100%
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から5日以内出荷材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)128高さ(mm)319色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。消費電力(W)4.9材質黒色塗装幅(mm)140色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.8光源寿命40000時間光束(Lm)220明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥7,198税込¥7,9181台欠品中消費電力(W)4.9仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色)質量(kg)1.1径(Φmm)264奥行(mm)154色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8光源寿命40000時間光束(Lm)210アズワン品番64-9323-01明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風エクステリアライト
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。材質アクリル(乳白色)幅(mm)259高さ(mm)285奥行(mm)146色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)280明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ