カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(56)
  • ODELIC(オーデリック)(43)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(30)
  • 東京メタル(28)
  • 旭光電機工業(27)
  • ELPA(17)
  • 松本船舶電機製作所(14)
  • フジマック(11)
  • 山田照明(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • 東芝ライテック(9)
  • 栄興電器(7)
  • マクサー電機(7)
  • SK11(7)
  • 東芝(6)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(6)
  • BRID(6)
  • 岩崎電気(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 40w」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E26 普通球形 LEDランプ コイズミ照明

    E26 普通球形 LEDランプ

    コイズミ照明
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様器具光束(lm):485長さ(mm)103幅(mm)Φ55消費電力(W)4.8口金E26色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101形名LDA5L-G/D/K入数(個)1明るさ白熱球40W相当ビーム角度(°)G型/220演色指数(Ra)83調光範囲約5~100%
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    40W相当、非調光、LED交換可能。高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式
    材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~550質量(kg)0.9本体:ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、セード:透明高さ(mm)282消費電力(W)2.1平均演色評価数(Ra)83対応別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)ランプLEDフィラメント電球2.0W(E26)コードキャプタイヤコードΦ6色温度(K)2700消費電力(VA)4(100V)幅(Φmm)170ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140.4光束(Lm)295光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
    材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)128高さ(mm)319色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
    材質黒色塗装幅(mm)140消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.8光源寿命40000時間光束(Lm)220明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間エコロジー商品省エネ
  • 和風エクステリアライト コイズミ照明

    和風エクステリアライト

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
    材質アクリル(乳白色)幅(mm)259高さ(mm)285奥行(mm)146色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)280明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)262器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)直径(Φmm)690ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
    仕様全灯→消灯、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)消費電力(W)35ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-97灯数5演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890適用畳数~12畳エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    クロームメッキのアームと乳白のガラスグローブからなるシンプルモダンシャンデリア。クロムの輝きとやわらかい光のコンビネーションが空間のグレードを高めます。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)186ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    ビンテージテイストあふれる空間との調和を考えたインテリアファン。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
    材質鋼(黒色塗装)直径(Φmm)533高さ(mm)215ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.1光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    ナチュラルウッドのやさしい木の質感が、自然素材を基調としたインテリアにフィット。リラックスできるコーディネートに適しています。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色)高さ(mm)187ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)直径(Φmm)610高さ(mm)183ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    深みのあるシックブラウンの木飾りが、落ち着きと上質感を演出。ゆったりとしたくつろぎの時間を照らすあかりです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)高さ(mm)187ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。
    仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.7光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
関連キーワード
蛍光灯 40w特集