カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(3)
- ODELIC(オーデリック)(44)
- 東京メタル(28)
- オーム電機(17)
- 松本船舶電機製作所(14)
- アイリスオーヤマ(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
- 東芝ライテック(10)
- フジマック(8)
- 栄興電器(7)
- SK11(7)
- 東芝(6)
- BRID(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ELPA(4)
- TAKAGI(高儀)(4)
- Verbatim(バーベイタム)(4)
- オンリーワン(OnlyOne)(4)
- ライフオンプロダクツ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e26 led 40w」の検索結果

E26 普通球形 LEDランプ
コイズミ照明¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷仕様器具光束(lm):485長さ(mm)103幅(mm)Φ55消費電力(W)4.8口金E26色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101形名LDA5L-G/D/K入数(個)1明るさ白熱球40W相当ビーム角度(°)G型/220演色指数(Ra)83調光範囲約5~100%
ペンダント
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷40W相当、非調光、LED交換可能。高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~550質量(kg)0.9色本体:ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、セード:透明高さ(mm)282消費電力(W)2.1平均演色評価数(Ra)83対応別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)ランプLEDフィラメント電球2.0W(E26)コードキャプタイヤコードΦ6色温度(K)2700消費電力(VA)4(100V)幅(Φmm)170ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140.4光束(Lm)295光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷から4日以内出荷材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から4日以内出荷アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)128高さ(mm)319色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
和風エクステリアライト
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。材質アクリル(乳白色)幅(mm)259高さ(mm)285奥行(mm)146色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)280明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。材質黒色塗装幅(mm)140消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.8光源寿命40000時間光束(Lm)220明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84