カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • 三菱電機(1,369)
  • Panasonic(パナソニック)(309)
  • ENDO(遠藤照明)(46)
  • ODELIC(オーデリック)(37)
  • DAIKO(大光電機)(32)
  • 山田照明(21)
  • 岩崎電気(19)
  • エコデバイス(6)
  • エコ・トラスト・ジャパン(6)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • エコリカ(3)
  • 東京メタル(3)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • 光商事(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • セルスター(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fht led」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ照明

    フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】

    コイズミ照明
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器併用:不可電圧(V)100-242消費電力(W)27.6本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • ベースライト ユニット コイズミ照明

    ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)16.3明るさ(W)FHT42相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:18/19/19演色指数(Ra)80LED交換不可
  • 100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ照明

    100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン

    コイズミ照明
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
  • ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体 コイズミ照明

    ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売種類ウォールウォッシャーランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装出幅(mm)5演色指数(Ra)92パネルポリカーボネート・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様ON-OFFタイプ、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.8直径(Φmm)135取付高(mm)100埋め込み深さ(mm)92光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125
  • 屋内屋外兼用 調光対応 ダウンライト コイズミ照明

    屋内屋外兼用 調光対応 ダウンライト

    コイズミ照明
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    ナチュラルな拡散光で、空間全体をやわらかな光で照らすスタンダードでハイパワーなシリーズ。 断熱施工された医院や店舗併設住宅のベースライトとして施工可能です。 傾斜天井に取付可能(55°まで)
    消費電力(W)15.5埋込穴(Φmm)150材質アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.8電球LED光源寿命40000時間明るさFHT32W相当
  • エクステリアポールライトポールライト 灯具 【受注生産品】 コイズミ照明

    エクステリアポールライトポールライト 灯具 【受注生産品】

    コイズミ照明
    189,800税込208,780
    1台
    31日以内出荷
    仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ390質量(kg)6.3高さ(mm)575タイプベース電圧(V)100-242消費電力(W)34.2明るさ(W)FHT42相当構造防雨型機能調光・調色:非調光ランプLED材質(カバー)前面:アクリル・透明消しランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)88皮相電力(VA)100V/200V/242V:35/36/37演色指数(Ra)82LED交換不可材質(灯具)アルミ・黒色塗装
照明器具カテゴリ