カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- 三菱電機(323)
- Panasonic(パナソニック)(204)
- ODELIC(オーデリック)(21)
- ENDO(遠藤照明)(21)
- DAIKO(大光電機)(14)
- 山田照明(12)
- 岩崎電気(8)
- エコリカ(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 東京メタル(1)
- 光商事(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「fht42 led」の検索結果
特価

ベースライト ユニット
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から31日以内出荷仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)16.3明るさ(W)FHT42相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:18/19/19演色指数(Ra)80LED交換不可
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン
コイズミ照明¥9,398~税込¥10,338~1台4日以内出荷から31日以内出荷タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷仕様適合調光器:別売種類ウォールウォッシャーランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装出幅(mm)5演色指数(Ra)92パネルポリカーボネート・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト
コイズミ照明¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷仕様ON-OFFタイプ、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.8直径(Φmm)135取付高(mm)100埋め込み深さ(mm)92光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125
エクステリアポールライトポールライト 灯具 【受注生産品】
コイズミ照明¥189,800税込¥208,7801台31日以内出荷仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ390質量(kg)6.3高さ(mm)575タイプベース電圧(V)100-242消費電力(W)34.2明るさ(W)FHT42相当構造防雨型機能調光・調色:非調光ランプLED材質(カバー)前面:アクリル・透明消しランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)88皮相電力(VA)100V/200V/242V:35/36/37演色指数(Ra)82LED交換不可材質(灯具)アルミ・黒色塗装