カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
    • 一体型LEDベースライト(2)
    • ブラケットライト(1)
    • キッチンライト(2)
絞り込み
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(5)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 三菱電機(98)
  • 岩崎電気(3)
  • ODELIC(オーデリック)(72)
  • 東京メタル(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • SOARING(ソァーイング)(4)
  • 嵯峨電機工業(3)
  • JAPPY(3)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
  • ピオニーコーポレーション(2)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl20 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED流し灯 コイズミ照明LED流し灯コイズミ照明(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
欠品中
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED多目的灯 コイズミ照明LED多目的灯コイズミ照明
6,498税込7,148
1台
当日出荷
コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色昼白色電球の種類LED消費電力(W)7.6仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)付属品プラグコード付質量(kg)0.9タイプ直付・壁付両用型スイッチスイッチ付(全光→消灯)コード長さ(mm)2000色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875
LED多目的灯 コイズミ照明LED多目的灯コイズミ照明
5,998税込6,598
1台
14日以内出荷
瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません
光色昼光色電球の種類LED消費電力(W)7.6仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.7タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875
屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】 コイズミ照明屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】コイズミ照明
309,800税込340,780
1台
31日以内出荷
防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器。ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ。停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません。別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です。100-200V対応。8/9VA(100/200V)。屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 コイズミ照明スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体コイズミ照明
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体 コイズミ照明スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体コイズミ照明
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様調光器併用不可対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
エクステリアライト コイズミ照明エクステリアライトコイズミ照明
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AEE690077(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-34明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリアライト コイズミ照明エクステリアライトコイズミ照明
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AEE690078(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-35明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリアライト コイズミ照明エクステリアライトコイズミ照明
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AE44544E(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-37明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリアライト コイズミ照明エクステリアライトコイズミ照明
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AE44482E(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-36明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ照明エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ照明
7,998税込8,798
1台
欠品中
消費電力(W)6仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)幅(mm)140質量(kg)0.7高さ(mm)380奥行(mm)141色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)645アズワン品番64-9324-84明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ照明エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ照明
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
消費電力(W)7.5仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)幅(mm)114質量(kg)0.8高さ(mm)325奥行(mm)85光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
キッチンライト コイズミ照明キッチンライトコイズミ照明
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷
消費電力(W)7.5仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式材質アクリル(乳白色消し)質量(kg)0.8タイプFL20W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114光源寿命40000時間演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ブラケットライト コイズミ照明ブラケットライトコイズミ照明
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
消費電力(W)9.6仕様LED一体型、光色切替、色温度切替(5000K←→OFF←→2700K)、a-クリーン、化粧ネジ式、光色切替スイッチ付質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)654×100×96色温度(K)2700/5000光源色電球色+昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.5/97.3光束(Lm)850/935LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ