カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(1)
- スバル(140)
- 三菱電機(108)
- ODELIC(オーデリック)(72)
- SMC(71)
- FYH(日本ピローブロック)(41)
- ホンダ(36)
- NTN(エヌティーエヌ)(35)
- 旭精工(28)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(25)
- IKO(日本トムソン)(24)
- SIEMENS(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- HotaluX(ホタルクス)(15)
- 3M(スリーエム)(14)
- OSG(オーエスジー)(13)
- CKD(13)
- タンガロイ(13)
- 三菱ふそう(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(5)
「fl20」の検索結果
特価

屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】
コイズミ照明¥309,800税込¥340,7801台31日以内出荷防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器。ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ。停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません。別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です。100-200V対応。8/9VA(100/200V)。屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED流し灯
コイズミ照明(13件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.9タイプFL20W相当消費電力(W)10.2スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
キッチンライト
コイズミ照明¥5,898税込¥6,4881台当日出荷から4日以内出荷仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LED多目的灯
コイズミ照明¥6,498税込¥7,1481台当日出荷コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。付属品プラグコード付仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.9タイプ直付・壁付両用型消費電力(W)7.6スイッチスイッチ付(全光→消灯)コード長さ(mm)2000色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間光色昼白色明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875電球の種類LED
スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1台翌々日出荷から4日以内出荷仕様調光器併用不可対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
キッチンライト
コイズミ照明¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥7,598~税込¥8,358~1台4日以内出荷仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)幅(mm)114質量(kg)0.8高さ(mm)325奥行(mm)85消費電力(W)7.5光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
キッチンライト
コイズミ照明¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式材質アクリル(乳白色消し)質量(kg)0.8タイプFL20W相当消費電力(W)7.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114光源寿命40000時間演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)幅(mm)140質量(kg)0.7高さ(mm)380奥行(mm)141消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)645アズワン品番64-9324-84明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
キッチンライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様LED一体型、直付・壁付取付 ON-OFFタイプ、近接センサ付、全灯→消灯、自動・手動切替スイッチ付、スイッチ式、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷仕様LED一体型、光色切替、色温度切替(5000K←→OFF←→2700K)、a-クリーン、化粧ネジ式、光色切替スイッチ付質量(kg)1.1消費電力(W)9.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)654×100×96色温度(K)2700/5000光源色電球色+昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.5/97.3光束(Lm)850/935LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
エクステリアライト
コイズミ照明¥6,498税込¥7,1481台4日以内出荷コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA消費電力(W)8色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AEE690078(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-35明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリアライト
コイズミ照明¥6,298税込¥6,9281台4日以内出荷コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA消費電力(W)8色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AEE690077(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-34明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリアライト
コイズミ照明¥7,198税込¥7,9181台4日以内出荷コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA消費電力(W)8色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AE44544E(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-37明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリアライト
コイズミ照明¥7,198税込¥7,9181台4日以内出荷コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA消費電力(W)8色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AE44482E(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-36明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
LED多目的灯
コイズミ照明¥5,998税込¥6,5981台13日以内出荷瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.7タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型消費電力(W)7.6色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間光色昼光色明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875電球の種類LED