カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(23)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- ODELIC(オーデリック)(19)
- SMC(14)
- 三菱電機(14)
- ウシオライティング(10)
- OSRAM(オスラム)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「jr12v50」の検索結果

ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から5日以内出荷仕様適合調光器:別売色ホワイトN93型ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から5日以内出荷仕様適合調光器:別売型ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から31日以内出荷仕様適合調光器:別売型ユニバーサル 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から31日以内出荷種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から31日以内出荷仕様調光器併用不可幅(mm)Φ90材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明)質量(kg)0.5備考可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品電源ユニットランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色コネクタ付明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)164照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から30日以内出荷材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売
ダウンスポットライト 本体
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から31日以内出荷備考コネクタ付首振角度(°)90ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷仕様適合調光器:別売色ブラック型ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92枠アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から31日以内出荷仕様適合調光器:別売型ユニバーサル 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から30日以内出荷その他【グレアカット】29°材質/仕上【コーン】アルミダイカスト / マットブラック塗装色ブラック型ユニバーサル 深型備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)92枠アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から30日以内出荷その他【グレアカット】35°材質/仕上【コーン】樹脂 / 黒色鏡面色ブラック型ユニバーサル グレアレス備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)92枠アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から31日以内出荷色ブラック種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2枠アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から30日以内出荷材質/仕上【コーン】アルミ / 黒色鏡面色ブラック種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売
エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から31日以内出荷タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
LEDスポットライト 非調光タイプ
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷仕様非調光質量(kg)0.5取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)167タイププラグタイプ首振角度(°)94ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体長さ(mm)130明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ55回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可
ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から10日以内出荷仕様防湿型幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) / 【拡散シート】樹脂 (半透明)質量(kg)0.3色ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ユニバーサル グレアレス角度(°)【グレアカット】35首振角度(°)15(5)別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75パネルガラス・透明枠アルミダイカスト・白色塗装埋込高(mm)141照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア テクニカルシーリングダウンライト 一体型
コイズミ照明¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から31日以内出荷建築との調和を実現するシンプルかつソリッドなデザイン。壁面やサインへの照射ができるユニバーサルタイプをラインアップし、照明器具が主張しない空間設計を可能にします。仕様調光器併用不可材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明)質量(kg)2.2高さ(mm)209消費電力(W)9.8構造防雨型保護等級IP63機能非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)18クラス1000Lmクラス明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ130演色指数(Ra)85適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可照度角20°
LEDスポットライト 調光タイプ
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W相当適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から30日以内出荷その他【グレアカット】35°備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】
コイズミ照明¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付仕様調光器併用:不可幅(mm)57質量(kg)0.8高さ(mm)108タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)90機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御)ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)43.7皮相電力(VA)16光束(Lm)700明るさJR12V50W相当回転角度(°)180演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:18~27
エクステリアフランジスポットライト 【受注生産品】
コイズミ照明¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様耐塩仕様取付直付・壁付・床取付備考IP65、IK08タイプフランジ構造防雨型ガラス部【前面ガラス】強化ガラス・透明首振角度(°)150光源LEDランプ寿命40000時間回転角度(°)360LED交換不可演色性(Ra)92
エクステリアスパイクスポットライト 【受注生産品】
コイズミ照明¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷から31日以内出荷仕様耐塩仕様材質/仕上【スパイク】ステンレス・サテンブラック塗装備考IP65、IK08タイプスパイクケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】5構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装ガラス部【前面ガラス】強化ガラス・透明首振角度(°)150光源LED埋め込み深さ(mm)250ランプ寿命40000時間回転角度(°)360調光の可否【調光器併用】不可LED交換不可演色性(Ra)92調光機能非調光