カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,329)
    • キッチンライト(22)
    • 住宅・店舗用照明器具アクセサリ(167)
    • スポットライト(88)
    • ダウンライト(180)
    • シーリングライト(107)
    • ブラケットライト(143)
    • 照明リモコン(2)
  • 電気材料(35)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 防犯用品(3)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(229)
  • 5~10未満(314)
  • 10~20未満(181)
  • 20~30未満(110)
  • 30~40未満(96)
  • 40~50未満(56)
  • 50~60未満(15)
  • 60~70未満(23)
  • 70~80未満(6)
  • 80~90未満(5)
  • 90~100未満(4)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(3)
光色
  • その他(20)
  • 昼光色(18)
  • 昼白色(67)
  • 温白色(95)
  • 白色(86)
  • 電球色(461)
電圧(V)
  • 24(7)
  • 100(16)
  • 100~242(20)
  • 100~254(4)
  • 200(1)
  • 242(1)
ブランド
  • コイズミ照明
  • コイズミ(小泉成器)(208)
  • 小泉製麻(113)
  • コイズミファニテック(61)
  • マルタ小泉商事(6)
  • 小泉ライフテックス(2)
  • 小泉硝子製作所(2)
  • 小泉測機(1)
  • 萩原(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(123)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koizumi」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED流し灯 コイズミ照明

    LED流し灯

    コイズミ照明(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
    消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
  • LED流し灯 コイズミ照明

    LED流し灯

    コイズミ照明(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    欠品中
    LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
    消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
  • 流し元灯 コイズミ照明

    流し元灯

    コイズミ照明
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000点灯方式点灯順序:全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • エンドキャップ コイズミ照明

    エンドキャップ

    コイズミ照明
    229税込252
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 薄型ブラケットライト コイズミ照明

    薄型ブラケットライト

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    159税込175
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)62幅(mm)22質量(kg)0.1仕様適合質量:3kgまで
  • リモコン送信器 コイズミ照明

    リモコン送信器

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • フィードインキャップ コイズミ照明

    フィードインキャップ

    コイズミ照明
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    幅(mm)160質量(kg)0.1高さ(mm)20奥行(mm)33
  • LEDダウンライト コイズミ照明

    LEDダウンライト

    コイズミ照明
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷
    拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
    消費電力(W)4.1取付高(mm)68光源寿命40000時間取付可能厚(mm)天井:5~25
  • 小型シーリングライト(人感センサ付き) コイズミ照明

    小型シーリングライト(人感センサ付き)

    コイズミ照明
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)37LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • 小型シーリングライト コイズミ照明

    小型シーリングライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
    仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ コイズミ照明

    【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ

    コイズミ照明
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • LEDランプ(E17/クリプトン球形) コイズミ照明

    LEDランプ(E17/クリプトン球形)

    コイズミ照明
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 入力端子コネクタ コイズミ照明

    入力端子コネクタ

    コイズミ照明
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • メモリーライトコントローラ LED適合調光器 コイズミ照明

    メモリーライトコントローラ LED適合調光器

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
    材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
  • ポーチ灯防雨型 コイズミ照明

    ポーチ灯防雨型

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。 調光範囲:100~約1%
    消費電力(W)8.5質量(kg)0.9電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
  • 防雨防湿型シーリング コイズミ照明

    防雨防湿型シーリング

    コイズミ照明
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)32LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付 コイズミ照明

    トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
    電球LED
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シーリング コイズミ照明

    シーリング

    コイズミ照明
    8,698税込9,568特価
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    329税込362
    1台
    当日出荷
    仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで質量(kg)0.1直径(Φmm)25高さ(mm)34
  • コンパクトスポットライト コイズミ照明

    コンパクトスポットライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。
    色温度(K)2700質量(kg)0.4使用場所室内LED寿命(時間)40000電球の種類LED防水なし
  • LEDアウトドアライト コイズミ照明

    LEDアウトドアライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
    消費電力(W)4.7仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • LED多目的灯 コイズミ照明

    LED多目的灯

    コイズミ照明
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
    光色昼白色電球の種類LED消費電力(W)7.6仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)付属品プラグコード付質量(kg)0.9タイプ直付・壁付両用型スイッチスイッチ付(全光→消灯)コード長さ(mm)2000色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    6,498税込7,148特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質セード:ポリカーボネート・乳白色対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)Ra82
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
    仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 防雨防湿型ブラケット コイズミ照明

    防雨防湿型ブラケット

    コイズミ照明
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リモコン送信器 コイズミ照明

    リモコン送信器

    コイズミ照明
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合本体メモリーライトコントローラ
  • 照明器具用リモコン コイズミ照明

    照明器具用リモコン

    コイズミ照明(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    仕様ワンボタンリモコン(順送り専用)、リモコン照明器具用送信機、Fit調色/調光調色タイプの場合:全灯→シーン1→シーン2→保安灯→消灯、調光タイプの場合:全灯→調光→保安灯→消灯付属品単三アルカリ乾電池2本、収納ケース(壁付可能)材質プラスチック(白色)幅(mm)170×36質量(kg)0.1高さ(mm)20アズワン品番64-9315-48
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    3,298税込3,628特価
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
    ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
    仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    埋込穴(Φmm)100仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装質量(kg)0.4直径(Φmm)116取付高(mm)110ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)埋め込み深さ(mm)110明るさJDR65W/40W相当出幅(mm)49エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防雨防湿型ブラケット コイズミ照明

    防雨防湿型ブラケット

    コイズミ照明
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
  • 別売電源 コイズミ照明

    別売電源

    コイズミ照明
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
    ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
...