カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(1)
- ホンダ(58)
- スズキ(2)
- 三菱電機(1)
- TP-LINK(1)
「l9301」の検索結果

LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1