カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • オーム電機(16)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • 山田照明(8)
  • 東京メタル(7)
  • 東芝ライテック(6)
  • ELPA(4)
  • 東芝(4)
  • フィリップス(3)
  • ブライトライト(3)
  • SMC(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • トーホー電業社(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • タイカツ(1)
  • 三菱電機(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lda7」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 勝手口灯 防雨型 コイズミ照明

    勝手口灯 防雨型

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
    光源寿命40000時間
  • 門柱灯 コイズミ照明

    門柱灯

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    4,798税込5,278
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、クルクル簡単取付、グローブ押え式材質ガラス(乳白色消し)、プラスチック(オフホワイト)質量(kg)0.5直径(Φmm)130高さ(mm)187色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光束(Lm)455アズワン品番64-9318-36LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ガーデンライト コイズミ照明

    エクステリア ガーデンライト

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
    消費電力(W)6.6仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式幅(mm)85質量(kg)2.9高さ(mm)85色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)290明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)841演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風小型シーリング コイズミ照明

    和風小型シーリング

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000調光の可否
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
    消費電力(W)21材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)3.3直径(Φmm)380ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-61灯数3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2145適用畳数~4.5畳
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
    消費電力(W)21材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)2.1直径(Φmm)460高さ(mm)183ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9326-39灯数3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2145適用畳数~4.5畳
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
    消費電力(W)35仕様全灯→消灯、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-97灯数5演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890適用畳数~12畳エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
    消費電力(W)7仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付材質プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入)長さ(mm)1500質量(kg)0.9直径(Φmm)434高さ(mm)195タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)105光束(Lm)735アズワン品番64-9317-61LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
    消費電力(W)19.8仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)質量(kg)3.4直径(Φmm)566高さ(mm)270ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-39明るさ白熱球60W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1370
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)直径(Φmm)610高さ(mm)183ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    年月を経ったほど味わいを感じさせる意匠と質感が印象的なスポットライトです。
    消費電力(W)7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.2光束(Lm)415LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
    タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ガーデンライト コイズミ照明

    エクステリア ガーデンライト

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
    消費電力(W)6.6仕様自動点滅器付、LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式幅(mm)85質量(kg)3高さ(mm)85色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)290明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)841演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    ビンテージテイストあふれる空間との調和を考えたインテリアファン。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
    材質鋼(黒色塗装)直径(Φmm)533高さ(mm)215ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.1光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    幾重にも繰られた繊細な糸の重なりが目をひきます。内側に和紙をあしらったセードを持つ二重構造で、趣と奥行き感のある点灯感が印象的です。
    材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/和紙タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ