カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- 山田照明(26)
- オーム電機(10)
- アイリスオーヤマ(7)
- 東芝ライテック(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- 三菱電機(3)
- 東京メタル(3)
- ELPA(2)
- 東芝(2)
- omron(オムロン)(1)
- 河淳(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- SK11(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「lda8」の検索結果
特価

シャンデリア
コイズミ照明¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)262器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
シャンデリア
コイズミ照明¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)直径(Φmm)690ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
ペンダントライト
コイズミ照明¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
シャンデリア
コイズミ照明¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷クロームメッキのアームと乳白のガラスグローブからなるシンプルモダンシャンデリア。クロムの輝きとやわらかい光のコンビネーションが空間のグレードを高めます。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)186ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
シャンデリア
コイズミ照明¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)5.1直径(Φmm)605高さ(mm)186消費電力(W)62ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94光源寿命40,000時間アズワン品番64-9317-63演色指数(Ra)84定格光束(Lm)5830適用畳数~14畳
シャンデリア
コイズミ照明¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷深みのあるシックブラウンの木飾りが、落ち着きと上質感を演出。ゆったりとしたくつろぎの時間を照らすあかりです。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)高さ(mm)187ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
シャンデリア
コイズミ照明¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷ナチュラルウッドのやさしい木の質感が、自然素材を基調としたインテリアにフィット。リラックスできるコーディネートに適しています。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色)高さ(mm)187ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
浴室灯
コイズミ照明¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式材質アルミ(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)質量(kg)3.7直径(Φmm)310奥行(mm)139消費電力(W)15.6器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)685アズワン品番64-9328-17適合ランプLDA8(E26)×2演色指数(Ra)80電球の種類電球形LED従来光源白熱球100W相当エコロジー商品省エネ
インテリアファン
コイズミ照明¥53,980~税込¥59,378~1台4日以内出荷本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.7光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
浴室灯
コイズミ照明¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式材質アルミ(黒色塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)質量(kg)3.7直径(Φmm)310奥行(mm)139消費電力(W)15.6器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)685アズワン品番64-9328-16適合ランプLDA8(E26)×2演色指数(Ra)80電球の種類電球形LED従来光源白熱球100W相当エコロジー商品省エネ