カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • オカムラ(岡村製作所)(50)
  • 東芝ライテック(32)
  • オンリーワン(OnlyOne)(28)
  • オーム電機(19)
  • SOARING(ソァーイング)(16)
  • 東京メタル(14)
  • 山田照明(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • 岩崎電気(6)
  • アライドテレシス(6)
  • リベルタ(6)
  • LEPLUS(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • LIVRE(リブレ)(5)
  • ITT CANNON(4)
  • Pixio(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldf」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 防雨型ブラケット コイズミ照明

    防雨型ブラケット

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    色温度2700K演色指数(Ra)93
  • エクステリア フットライト 防雨型 コイズミ照明

    エクステリア フットライト 防雨型

    コイズミ照明
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器併用不可幅(mm)□154質量(kg)0.8備考壁面埋込専用型、器具外結線専用型消費電力(W)4.2構造防雨型機能非調光別売付属品専用埋込ボックス(XE46316E)ランプLEDランプLDF4色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)53LEDランプ交換可能ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)8出幅(mm)20演色指数(Ra)93適正電圧(V)100エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 防雨防湿型 コイズミ照明

    ブラケットライト 防雨防湿型

    コイズミ照明
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様非調光その他【光束維持】40000時間材質【グローブ】アクリル・乳白色幅(mm)Φ120質量(kg)0取付直付・壁付取付備考LEDランプ交換可能 / 調光器併用不可取付方式【グローブ】ねじ込式消費電力(W)5構造防雨・防湿型本体プラスチック・白色光源LEDランプLDF5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93皮相電力(VA)(100V)8光束(Lm)420入数1明るさ白熱球60W相当出幅(mm)122演色指数(Ra)85適正電圧(V)100エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチ灯 コイズミ照明

    LEDポーチ灯

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
    幅(mm)142高さ(mm)153奥行(mm)142消費電力(W)4.9本体質量(kg)0.9ランプLEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光束(Lm)420演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 防雨防湿型ブラケット コイズミ照明

    防雨防湿型ブラケット

    コイズミ照明
    6,798税込7,478
    1台
    5日以内出荷
    その他8VA(100V)幅(mm)160質量(kg)1.3タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)奥行(mm)170消費電力(W)4.2ランプLEDランプLDF4色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • 防雨型ブラケット コイズミ照明

    防雨型ブラケット

    コイズミ照明
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    6,798税込7,478
    1台
    5日以内出荷
    首振角度(°)90回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    86,980税込95,678
    1台
    5日以内出荷
    蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:4H15DB。非常灯型式評定番号:LALE-057。誘導灯型式認定番号:3AE-1093。調光器併用不可
    適合11VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、カバー:鋼・サテンブラック塗装寸法(mm)幅240 出幅95質量(kg)3.4消費電力(W)6ランプLEDランプLDF6光源寿命40,000時間光束(Lm)125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    7,698税込8,468
    1台
    5日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    8,598税込9,458
    1台
    5日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.4色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)77照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3対応配光は傾斜天井対応ではありませんランプ寿命40000時間埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    8,698税込9,568
    1台
    5日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000Kその他11VA(100V)材質【本体】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3消費電力(W)6.6ランプLEDランプLDF5色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光束(Lm)590演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)68照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 防雨防湿型ブラケット コイズミ照明

    防雨防湿型ブラケット

    コイズミ照明
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    仕様8VA(100V)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)消費電力(W)4.5対応調光器併用不可ランプLEDランプLDF5色温度5000Kランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスパイクスポット コイズミ照明

    エクステリアスパイクスポット

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    適合キャブタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(市販品)が必要ですサイズ本体長-198 地上高-267 幅-Φ120 全長-440 回転角度-330 首振角度-90 埋込深-173mm 重-1.9kg消費電力(W)6対応調光器併用不可ランプLEDランプLDF6色温度2700Kランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra93
  • 和風ペンダント コイズミ照明

    和風ペンダント

    コイズミ照明
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)タイプ高さ調節可能型コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:6色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト コイズミ照明

    エクステリアスポットライト

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持)
  • 和風ペンダント コイズミ照明

    和風ペンダント

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    色温度2700K
照明器具カテゴリ