カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(930)
- 建材・エクステリア(6)
- 電気材料(4)
- 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(135)
- DAIKO(大光電機)(792)
- ELPA(403)
- ENDO(遠藤照明)(754)
- IDEC(和泉電気)(546)
- KINGBRIGHT(456)
- ODELIC(オーデリック)(1,755)
- omron(オムロン)(512)
- Panasonic(パナソニック)(12,553)
- RS PRO(1,339)
- エスコ(663)
- エレコム(435)
- オーム電機(793)
- シュナイダーエレクトリック(377)
- マルヤス電業(508)
- メディアカバーマーケット(5,944)
- 三菱電機(8,540)
- 岩崎電気(856)
- 東芝ライテック(887)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(101)
グリーン購入法適合(158)
「led 用」の検索結果

和風小型シーリング
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷調光範囲(100~約1%)消費電力(W)15.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000調光の可否可
LED流し灯
コイズミ照明(13件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.9タイプFL20W相当消費電力(W)10.2スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯
コイズミ照明(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.5タイプFL15W相当消費電力(W)6スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LEDアウトドアライト
コイズミ照明¥6,798税込¥7,4781台当日出荷天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
LED多目的灯
コイズミ照明¥5,998税込¥6,5981台当日出荷コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。付属品プラグコード付仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.9タイプ直付・壁付両用型消費電力(W)7.6スイッチスイッチ付(全光→消灯)コード長さ(mm)2000色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間光色昼白色明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875電球の種類LED
メモリーライトコントローラ LED適合調光器
コイズミ照明(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット
コイズミ照明¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷材質(セード)ポリカーボネート色(セード)乳白色ランプLED光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
LEDベースライト
コイズミ照明¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷から4日以内出荷仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60高さ(mm)41電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込高(mm)60LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
LED 埋込型 ベースライト 本体
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から4日以内出荷型埋込型本体鋼板・白色塗装適合ランプ別売出幅(mm)7パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)130
LEDランプ
コイズミ照明¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷幅(mm)Φ121高さ(mm)135消費電力(W)4.5口金E26全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000色温度2700K光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)30演色指数(Ra)83
LEDポーチ灯
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。幅(mm)142高さ(mm)153奥行(mm)142消費電力(W)4.9本体質量(kg)0.9ランプLEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光束(Lm)420演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LED門柱灯
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ180質量(kg)1高さ(mm)216電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型本体アルミダイカスト・ブラック塗装機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700グローブ種別ねじ込式ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100皮相電力(VA)8光束(Lm)440演色指数(Ra)80色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装LED交換可能エコロジー商品省エネ
LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
LED ベースライト ユニット
コイズミ照明¥30,980税込¥34,0781本4日以内出荷仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)64明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力)本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
LED ベースライト ユニット
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
LED ベースライト ユニット
コイズミ照明¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242本体別売機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
LEDランプ
コイズミ照明¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷長さ(mm)本体:62幅(mm)Φ35消費電力(W)4.3口金E11機能【調光・調色】非調光ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプランプ寿命40000時間入数(個)1明るさJDR40W相当演色指数(Ra)92
LEDダウンスポットライト 本体
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.5備考コネクタ付種類ユニバーサル首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体幅(mm)Φ55出幅(mm)136演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
【本体のみ】LEDベースライト
コイズミ照明¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ材質鋼板(白色)光源寿命40000時間
LEDウォールウォッシャー ダウンライト 本体
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)色ホワイトN93種類ウォールウォッシャー別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ150パネルポリカーボネート・透明枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可
LEDスポットライト 調光タイプ
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W相当適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
LEDベースダウンライト グレアレス 本体
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2照射面近接限度(cm)30LED交換不可
cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売)
コイズミ照明¥2,298~税込¥2,528~1個ほか4日以内出荷LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案タイプ直付形・逆富士形エコロジー商品省エネ
住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式用途住宅・店舗用照明付属品専用リモコンセット内容専用リモコン幅(mm)605質量(kg)3.3色乳白色取付らくピタ高さ(mm)180電圧(V)100外径(Φmm)560定格寿命(時間)40000色温度(K)6500LED色電球色~昼光色光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)97調光の可否可調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光調色の可否可エコロジー商品省エネ
cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売)
コイズミ照明¥2,898~税込¥3,188~1台4日以内出荷LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案タイプ直付型・反射笠付灯数1エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライト 深型 本体
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷仕様適合調光器:別売種類ベース 深型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
LEDスポットライト 非調光タイプ
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷仕様非調光質量(kg)0.5取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)167タイププラグタイプ首振角度(°)94ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体長さ(mm)130明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ55回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可
LEDベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷仕様適合調光器:別売質量(kg)0.4種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)92パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト
コイズミ照明¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.2型防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)7出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)87照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)89取付可能天井厚(mm)5~25
...