カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(456)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(34)
  • Panasonic(パナソニック)(14,038)
  • 三菱電機(7,452)
  • ODELIC(オーデリック)(1,537)
  • 岩崎電気(805)
  • DAIKO(大光電機)(595)
  • 東芝ライテック(553)
  • ENDO(遠藤照明)(520)
  • オーム電機(483)
  • ホンダ(407)
  • RS PRO(331)
  • ブロードウォッチ(305)
  • 日動工業(279)
  • エスコ(275)
  • omron(オムロン)(264)
  • IDEC(和泉電気)(245)
  • マルヤス電業(217)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(215)
  • モートーン(184)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 100」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
461件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト コイズミ照明

    LEDダウンライト

    コイズミ照明
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
    消費電力(W)4.1取付高(mm)68光源寿命40000時間取付可能厚(mm)天井:5~25
  • LEDランプ コイズミ照明

    LEDランプ

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)69.3幅(mm)50消費電力(W)5.9口金E11入力電圧(V)100電球の種類LED
  • LEDベースライト コイズミ照明

    LEDベースライト

    コイズミ照明
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60高さ(mm)41電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込高(mm)60LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
  • LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用) コイズミ照明

    LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用)

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    調光した明るさのまま点灯できます
    仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付幅(mm)116質量(kg)0.3白色取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色出力電流(mA)信号:最大250入数(個)1出幅(mm)21調光範囲器具側対応範囲によります
  • LED門柱灯 コイズミ照明

    LED門柱灯

    コイズミ照明
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ180質量(kg)1高さ(mm)216電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型本体アルミダイカスト・ブラック塗装機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700グローブ種別ねじ込式ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100皮相電力(VA)8光束(Lm)440演色指数(Ra)80色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LED専用別売電源ユニット コイズミ照明

    LED専用別売電源ユニット

    コイズミ照明
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    入数(個)1
  • 【和風】LEDシーリング コイズミ照明

    【和風】LEDシーリング

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    セードの枠に白木を採用しています。
    用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)564質量(kg)2.8高さ(mm)153奥行(mm)564消費電力(W)39.2色温度(K)2700~6500光束(Lm)4005LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100適用畳数8畳まで
  • LEDシーリングライト コイズミ照明

    LEDシーリングライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。
    電球の種類LED幅(mm)560質量(kg)2高さ(mm)118光源LED(電球色+昼光色)色温度(K)2700~6500LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    30,980税込34,078
    1本
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)64明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力)本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242本体別売機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
  • LEDユニバーサルダウンライト 本体 コイズミ照明

    LEDユニバーサルダウンライト 本体

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
  • E26 普通球形 LEDランプ コイズミ照明

    E26 普通球形 LEDランプ

    コイズミ照明
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様器具光束(lm):485長さ(mm)103幅(mm)Φ55消費電力(W)4.8口金E26色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101形名LDA5L-G/D/K入数(個)1明るさ白熱球40W相当ビーム角度(°)G型/220演色指数(Ra)83調光範囲約5~100%
  • 【本体のみ】LEDベースライト コイズミ照明

    【本体のみ】LEDベースライト

    コイズミ照明
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ材質鋼板(白色)光源寿命40000時間
  • LEDベースダウンライト グレアレス 本体 コイズミ照明

    LEDベースダウンライト グレアレス 本体

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2照射面近接限度(cm)30LED交換不可
  • LEDスポットライト 調光タイプ コイズミ照明

    LEDスポットライト 調光タイプ

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W相当適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
  • 【和風】LEDシーリングライト コイズミ照明

    【和風】LEDシーリングライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    乳白色のアクリルセードに、和紙模様を入れています。
    用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)580質量(kg)2高さ(mm)129奥行(mm)580消費電力(W)33.3色温度(K)2700~6500光束(Lm)3605LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100適用畳数8畳まで
  • LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用 コイズミ照明

    LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
  • LEDベースダウンライト 深型 本体 コイズミ照明

    LEDベースダウンライト 深型 本体

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売種類ベース 深型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDスポットライト 非調光タイプ コイズミ照明

    LEDスポットライト 非調光タイプ

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様非調光質量(kg)0.5取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)167タイププラグタイプ首振角度(°)94ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体長さ(mm)130明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ55回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可
  • LEDベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ照明

    LEDベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売質量(kg)0.4種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)92パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 調光調色和風LEDペンダント コイズミ照明

    調光調色和風LEDペンダント

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
    電球の種類LED消費電力(W)48.8仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー付属品リモコン適合(畳数)~12畳材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入幅(mm)520質量(kg)2.4高さ(mm)195スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~12畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4光束(Lm)4949LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否適用畳数12畳スイッチ種類壁スイッチエコロジー商品省エネ
  • 調光調色和風LEDペンダント コイズミ照明

    調光調色和風LEDペンダント

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    調光調色で自由に空間を演出 お気に入りシーン設定機能付き LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
    電球の種類LED消費電力(W)48.8仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー付属品リモコン適合(畳数)~14畳材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入幅(mm)600質量(kg)2.9高さ(mm)204スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~14畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.7光束(Lm)4965LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否適用畳数14畳スイッチ種類壁スイッチエコロジー商品省エネ
  • 直管形LED搭載非常灯 コイズミ照明

    直管形LED搭載非常灯

    コイズミ照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    色温度(K)5000
  • LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ照明

    LED高気密SB防雨防湿ダウンライト

    コイズミ照明
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.2防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)7出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)87照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)89取付可能天井厚(mm)5~25
  • LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ照明

    LED高気密SB防雨防湿ダウンライト

    コイズミ照明
    4,098税込4,508
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器:適合調光器別売幅(mm)Φ110質量(kg)0.3防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)8明るさ(W)白熱球100相当本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装機能調光・調色:位相調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5皮相電力(VA)12光束(Lm)820出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)75照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
  • 【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト コイズミ照明

    【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。
    用途リモコン付き OFFタイマー付き 日本製幅(mm)560奥行(mm)560光束(Lm)6099LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100適用畳数14畳まで
  • LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 コイズミ照明

    LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売ブラック種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・黒色鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
  • LED小型シーリング コイズミ照明

    LED小型シーリング

    コイズミ照明
    5,398税込5,938
    1台
    14日以内出荷
    白く明るいさわやかな光! 瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。
    電球の種類LED消費電力(W)7.2仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)310質量(kg)0.9高さ(mm)133取付方式簡単取付(工具不要)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82調光の可否
  • 住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング コイズミ照明

    住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式
    用途住宅・店舗用照明付属品専用リモコンセット内容専用リモコン幅(mm)605質量(kg)3.3乳白色取付らくピタ高さ(mm)180電圧(V)100外径(Φmm)560定格寿命(時間)40000色温度(K)6500LED色電球色~昼光色光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)97調光の可否調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 調光調色和風LEDペンダント コイズミ照明

    調光調色和風LEDペンダント

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    9日以内出荷
    LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
    電球の種類LED消費電力(W)36仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー付属品リモコン適合(畳数)~8畳材質枠:白木、内セード:強化和紙幅(mm)509質量(kg)2.5高さ(mm)168スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~8畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)107.4光束(Lm)3869LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類壁スイッチエコロジー商品省エネ
  • 【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライト コイズミ照明

    【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。
    用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)500質量(kg)2高さ(mm)136奥行(mm)500色温度(K)2700~6500光源色自然光に近いひかりLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)97調光率(%)1~100
  • LEDベースダウンライト 浅型 白色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    LEDベースダウンライト 浅型 白色コーン 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様適合調光器:別売ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・ホワイトN93塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • 100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ照明

    100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン

    コイズミ照明
    6,498税込7,148
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.5取付傾斜天井に取付可能(55°まで)タイプベース電圧(V)100-242角度(°)グレアカット:28°機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装配光角度(°)50出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25
  • 100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ照明

    100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン

    コイズミ照明
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
  • X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6LED交換不可照度角17°
  • X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)12.8LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)18.4LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ

    コイズミ照明
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装電圧(V)100消費電力(W)24.5器具・セットセット品演色指数(Ra)92調光の可否○(適合調光器別売)LED交換不可調色の可否×
...